39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 動画あり
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。) ボトル形状チューブ 主成分チオグリコール酸アンモニウム 標準使用量150~300g/m2 使用工具(塗付)ゴムヘラ 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品スプレーノズル トラスコ品番114-1550 透明 容量(mL)500 主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤 アズワン品番64-9077-20 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
619 税込681
当日出荷

泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール 材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤 液性中性 使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL) 危険物の類別非危険物 正味量400mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8
1個
1,598 税込1,758
欠品中

鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル
嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。
用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。 特性強力 成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水 トラスコ品番493-3893 使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
65,980 税込72,578
当日出荷

塗布するだけで落ちにくい鉄製品のサビやキッチンまわり・水まわりなどに付着したもらいサビを分解して落とします。
成分チオグリコール酸アンモニウム(還元系)・安定剤・pH調整剤・増粘剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 液性弱酸性
1個(100mL)
869 税込956
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)470 タイプ全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
用途ブレーキダストや鉄粉除去に。 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高濃度&ジェルで脅威の鉄粉凄落ちです。付着した鉄粉をチオグリコール酸アンモニウムと長く密着するジェルで素早く赤紫色に変色させ強力に溶かし落とします。香り高いブルーベリーで嫌なニオイを軽減します。
用途車の洗車 成分チオグリコール酸アンモニウム/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/香料 幅(mm)105 高さ(mm)248 質量(g)847 奥行(mm)67 内容量(mL)700 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ×1 質量(g)873 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷

豊富なミクロな泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるチオグリコール酸アンモニウムがボディやホイールに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが出来ます。
付属品スポンジ 容量(L)4 希釈原液~2倍希釈 危険物の類別非危険物 対応色全色(一部除く)
1缶(4L)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 強力錆とりキット
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1 質量(g)284 対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

島津ダイアグノスティクスチオグリコール酸培地II「ニッスイ」
日本薬局方準拠培地。無菌試験用
質量(g)409 容量(g)300 アズワン品番63-5753-54
1本(300g)
6,698 税込7,368
6日以内出荷

研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、他 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 クリア 摘要サビ除去 容器仕様プラスチック容器 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

592020 トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用 液性中性 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水 容量(mL)500 関連資料パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

成分界面活性剤3%、チオグリコール酸アンモニウム 寸法(mm)225×96×60 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルだから垂れずにしっかり密着します。 。透明ジェルがサビに反応し、サビが落ちると紫に色が変わるので拭き取りのタイミングがわかりやすいです。自転車やハサミなどの金属サビ、緑青・赤サビ・黒サビも除去します。
材質成分/チオグリコール酸アンモニウム・ゲル化剤・安定化剤 高さ(mm)190 質量(g)365 縦(mm)52 横(mm)90
1個(300mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

化学反応でガンコなブレーキダストを強力洗浄プレミアムタイプ登場。
用途自動車アルミホイールの洗浄用 成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤 質量(g)655 タイプ水溶性/液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×48×246 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

強力泡がサビを浮かせて落とす!。素早く紫に反応、効果がすぐにわかります!。人や素材に優しい中性タイプ!。独自処方でイヤなニオイを抑えました!。低臭タイプ
用途水回りのもらいサビ、工具類の赤サビ、自転車のサビ、その他の鉄サビ全般 成分チオグリコール酸アンモニウム、香料、非イオン系界面活性剤、増粘剤、キレート剤 使用方法1使用前に軽く振ってください。2ノズルダイヤルを回してロックを解除してください。3サビや対象物に向けてスプレーしてください。4すぐに紫色に反応しますが5分~10分程度放置してください。5多量の水で洗い流し、スポンジ等を用いて洗浄してください。6サビが残っている場合は、繰り返し洗浄をしてください。 内容量(mL)500 液性中性 材質(内容器)PE 材質(スプレー部)PP、PE 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558 材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 幅(mm)115 クリア 容量(mL)1000 摘要サビ除去 高さ(mm)297 奥行(mm)92 容量(L)1 容量(kg)1 容器仕様プラスチック容器 容量(g)1000 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。成分が中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
用途コンクリートに付着・浸透したサビの除去。真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。 材質チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水 透明
1本ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-28 危険物の類別非危険物
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-30 危険物の類別非危険物
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

ブレーキダストを化学のチカラで強力除去。
用途自動車アルミホイールの洗浄、保護用 成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、シリコーン 質量(g)610 タイプ水溶性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×240 液性中性 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム 危険等級 アズワン品番65-9310-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,820 税込5,302
翌々日出荷