各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)862
外形寸法(mm)445×210×高さ184
リール外径(mm)178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
質量(kg)2
リール外径(mm)330
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色クローム
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
1個
¥16,180
税込¥17,798
欠品中
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質アクリル
質量(kg)0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×105
TKG品番9-2064-0801
TKG品番(2017)6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色クローム
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)758
奥行(mm)460
ポール4本付属
材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製
材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト
棚板高さ調整(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質本体:ポリプロピレン
仕様食器棚用
寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)257
タイプ皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)880
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
トラスコ品番509-3732
質量(kg)40
最大積載量(kg)180
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質18-8ステンレス
質量(kg)O.225
サイズフリー(大中小兼用)
TKG品番9-0268-2001
TKG品番(2017)6-0248-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外寸(mm)420×270×H270
材質ステンレス
収納枚数(枚)10
EBM品番3603500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)1760
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板4枚、バックパネル5枚、仕切板65枚
トラスコ品番510-1930
質量(kg)87.4
最大積載量(kg)200
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書
質量(g)910
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)40
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色ライトグレー
色(本体)ライトグレー
最大積載量(kg/台)100
仕様ニッパー入れ付
トラスコ品番818-8336
セット内容丸パイプ4本
材質本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)24
高さ(mm)1321
奥行(mm)604
間口(mm)970
間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321
キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間(目安)1人60分
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
適合幅(mm)150~160(ロール幅)
取扱説明書(1.2MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード