81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長バー 両側ジョイント SK11 動画あり
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。 軸径(Φmm)6 全長(mm)105
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm)450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45 全長(mm)21
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度 ストレートシャンク超スリムタイプ 精度が最高、把握力、捩り剛性、深い、狭いところの加工や延長使用の威力を発揮します。 ロングシャンク L=100、L=160 2サイズ 超スリムタイプ
用途アルミ加工用 シャンク径D1(Φmm)20 寸法L2(mm)25 ナット径D:22 コレットタイプER-16 寸法J(mm)M10×1.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
用途家具の高さ調整 調整機能高さ調整角度 0-10° 仕上グレー / 赤 材質プラスチック、スチール 仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT40 適合レンチ付属六角レンチ
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT30 適合レンチ付属六角レンチ
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 タイプショートヘビーデザイン 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 タイプショートヘビーデザイン 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 タイプショートヘビーデザイン 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン 外径(Φmm)50 シャンクHSK-A63 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。 シャンクBT40 首下長(mm)120
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 付属品チャックキー 差込角(mm)六角6.35 軸径6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。 材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
1本
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~85 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体)PBT 標準検出物体(mm)鉄15×15×t1 最大動作距離2.5mm±8% 安定検出範囲(mm)0~2.1 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

現在使用している工具の軸径を、コレットチャック等を交換しないで簡単に変換できる、軸径変換用アダプターと、軸長を延長するためのストレッチアダプターです。通常の工具では届かない深穴の加工でも、簡単に軸長を伸ばすことができます。特注で工具を制作するコストや時間を節約・短縮できる便利なアダプターです。画像はイメージです。
材質ステンレス
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、チャック、チャックキー、センターピン、送りハンドル 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690 ドリル径(Φmm)最大13 深さ(mm)50(最大切出し) ストローク長(mm)146 最大磁力(N)8890 コア径(Φmm)最大38
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)368/333 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間連続 加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

M12 FQID-0 JP M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般 仕様LEDライト 長さ(mm)140 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)50 先端寸法(mm)1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/ トルク(N・m)16/40/50 アズワン品番65-0279-49 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用 セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

深い、狭いところの加工に、延長使用に・・・ ETMのスリムシリーズが威力を発揮します。 スリムタイプ
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)