46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。 仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで) 材質ポリオフェリン 厚さ(mm)3 全長(mm)183 質量(g)2 全幅(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷



チャックハンドルをコード等に簡単に保持できます。電源コード等に取り付けられ、チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途チャックハンドルの紛失防止。
1個
369 税込406
当日出荷

チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取りつけてご使用下さい。
1個
539 税込593
4日以内出荷

1本
499 税込549
当日出荷

ドリルチャックハンドル モノタロウ 動画あり
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプタップ用 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)36V コードレスドリル
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ 質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 チャック能力(mm)把握径1.5~13 1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「押し付けやすくキレイな穴あけ」。業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル。押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス。作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載。AC製品よりもコンパクト&ハイパワー。脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載。チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載。作業に合わせて回転数を2段階変速可能。別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 穴あけ能力(mm) コンクリート20 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)36 保証期間なし 充電器形名UC18YDL2 打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時) 回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時) 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時) 1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スベリ止め付きのアルミハンドル。三つ爪チャックのため様々なブレードやホルダーを掴むことができます。
使用範囲(mm)0.8~8(保持可能範囲)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

物がたっぷり収納できて取り出しやすく、ビジネスシーンにも使えるアウターバッグ。肩掛け、手持ち両方が可能です。外側にはサイドポケットが2箇所付いていて、ペットボトルや折りたたみ傘、スマホ等が入ります。キャリーバッグのハンドルに取り付けできるベルト付きです。
用途トートバッグ 寸法(mm)450×360×150 質量(g)480 仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 合皮(PVC)、チャック式ポケット(1)、ペンホルダー(2)、サイドポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、ナイロンベルト(1)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])2700 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)0.9 取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

長さ89mmのビットが入ったツールポーチ付きセットです。Rapidaptorクイックリリースチャックを備えた Kraftformホルダー3816 Rと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントのKraftformハンドルが含まれています。余分な錆の発生を防ぐステンレス設計。真空氷冷焼入れにより必要な硬度と強度を実現。ブレードを迅速に交換できるハンドル/交換式ブレードシステム。丈夫なベルトポーチで保管と持ち運びが可能。
セット内容ドライバー 051465(1/4”×119mm)、プラスビット 071081・071082・071083(PH1・2・3)、トルクスボアビット 071089・071090・071091・071092・071094(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 071080(1×5.5mm)、六角ビット 071105・071106・071107・071108(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 071097・071098・071099(#1・2・3)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

長さ 89 mm のボールペン ビットが入ったポーチ。工具軸の旋回または旋回が可能です。Rapidaptor クイックリリース チャックを備えた 816 R Kraftform ホルダーと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントの Kraftform ハンドルが含まれています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。手動および電動工具の操作に適しています。
セット内容ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスビット 059700・059701・059702・059703・059704・059705(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059680・059681・059682・059683(3・4・5・6mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷


消費電力(W)850 電源(V)単相100 電流(A)8.9 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4300 付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)393 幅(mm)83 質量(kg)3.1 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷



仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 型番BL-300 モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター) 回転制御スピードフィードバック制御 サイズ(mm)110×223×166 アズワン品番1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷

ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。完全防爆型の撹拌機。
1台
399,800 税込439,780
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
1台
489,800 税込538,780
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リュックなどの縦型バッグに対応。インナーバッグとしても、アウターバッグとしても使えるリバーシブルタイプ。13cm程度のPC等が収納出来ます。
用途インナーバッグ、アウターバッグ 仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、リバーシブルチャック式、チャック付ポケット外(1)、差し込みポケット(8)、ペンホルダー(2)、チャック付メッシュポケット(1)、 スナップボタン、ハンドル 寸法(mm)250×355×40 質量(g)220
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 本体質量(kg)4.2 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業 仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16 アズワン品番65-2223-59
1台
53,300 税込58,630
翌日出荷