62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状T型
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
499 税込549
翌々日出荷

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
1式(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプT型同径 仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電流(A)100 難燃性UL94 V-0
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分岐ティーアダプタ - オステーパー / 平行. このRS Pro T型分岐アダプタは、硬質ポリアミドチューブと併用することができます。特殊な形状のガイドコーンにより、チューブが誤って切断されないようになっています。両端の2つのロックナットは、手やスパナで締め付けることができます。2つのプッシュイン継手をオステーパーねじ部と結合すると、確実に密封されます。. 特長と利点. ねじ込み式T型チューブアダプタ. ナイロン又はポリウレタンチューブに適合
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスメーカーシリーズ = 1200最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 4 m
仕様●キット内容:4 mm / 6 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9269 アズワン品番65-7899-39
1個
123,529 税込135,882
欠品中

IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 6 mm 及び 8 mm
仕様●キット内容:6 mm / 8 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9270 アズワン品番65-7888-50
1個
120,565 税込132,622
欠品中

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン6 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9151 アズワン品番65-7888-57
1袋(10個)
6,406 税込7,047
7日以内出荷

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン式 12 mm 及び 1 つの G 3/8 オス分岐接続を備えています。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar アウトレットねじサイズ G3/8 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 3/8 オスメーカーシリーズ = 55000ボディ材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン式 4 mm 及び 1 つの G 1/4 オス分岐接続を備えています。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar 出口ねじのサイズは G1/4 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスメーカーシリーズ = 55000ボディ材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン 4 mm 及び 1 つの G 1/8 オス分岐接続があります。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar 出口ねじサイズは G1/8 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オスメーカーシリーズ = 55000最高使用圧力 = 20バール℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9150 アズワン品番65-7898-68
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

。IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●耐薬品性:なし●コード番号:212-9155 アズワン品番65-7887-47
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9152 アズワン品番65-7892-77
1袋(10個)
7,531 税込8,284
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9154 アズワン品番65-7893-97
1袋(10個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A / B:16 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9156 アズワン品番65-7890-08
1袋(10個)
19,962 税込21,958
7日以内出荷

RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm 、 10 bar空圧配管を通じて空気を供給する装置を使用する場合、 RS Pro エア T 型チューブ間アダプタは信頼性の高い製品です。 この照明器具は、シンプルなワンタッチプッシュプル接続設計になっています。チューブを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。6 アングルレンチを使用することで、狭いスペースでも簡単に取り付けて使用できます。POM のボディ素材に加え、ニッケルめっき仕上げとテフロンコーティングねじ山が使用されています。また、動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar です。 RS Pro 製品は徹底的にテストされているため、確実に長持ちするように設計され、優れた性能を発揮します。T 字型コンポーネントは、真空システム、計装、及びその他のタイプの空圧機器で最も一般的に使用されます。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 プッシュイン式の 6 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm 、 10 bar高圧に対応できる継手の後に RS Pro エア T 型チューブ間アダプタが使用されると、確実に実行できます。酸素装置など、空圧配管を介して空気を供給する装置と併用します。 このアダプタはポリオキシメチレン( POM )製で、摩耗に対する優れた耐性と絶縁性があります。ねじ山にテフロンが施されているため、配管を簡単かつ安全に接合できます。また、 6 角レンチを備えているため、狭い場所でも取り付けられます。最大動作圧力は 10 bar で、温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタを取り外す必要がある場合は、 POM スリーブを押すだけでチューブをそっと引っ張ります。 この T 字型接続は、真空機構やその他の産業用途で使用されます。RS Pro 製品に属しており、製造が順調で長持ちします。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 プッシュイン式の 8 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷