2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質PC
架数1.5mL×20
寸法(mm)210×64×35
アズワン品番61-0148-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ポリプロピレン製の1.5~2.0mlのチューブ80本が立てられます
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33
適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用
色白
立て数(本)4
アズワン品番63-8462-71
1箱
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。
液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。
優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質シクロオレフィンポリマー
寸法(mm)176×84×54
容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本
アズワン品番2-5495-01
1箱(4個)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)240×78×25
質量(g)200
適合チューブ(mL)1.5~2.0
収納数96本
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
1.5mlのチューブが20本立てられ、10本立てが2列階段状になっています滑り止めのラバー付き
サイズ(mm)65×210×35
アズワン品番62-0891-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
15mL、50mLコニカルチューブ用の組立式ラックです。 使用しないときは分解して省スペースで収納できます。 一度に多くのチューブを使用する際に便利です。
材質PP
架数15mL×30、50mL×20
寸法(mm)207×171×60
色オレンジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120
高さ(mm)49
仕様20本立て
TGK品番198-23-30-01
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)90×210×49mmt
穴径(Φmm)10
滅菌未滅菌
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チューブをセットしてクルクル回して使用します。
用途チューブをムダなく使い切る!
材質本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
寸法(mm)取手含:62×38×40、絞り部:43×2.4×12
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×40
耐熱温度(℃)部品:耐熱/120、耐冷/-20
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-20
三層式の一体成型タイプです。耐薬性・耐熱性に優れています。
材質PP
収納本数(本)36
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
寸法(mm)110×210×220
架数72(12×6)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。
材質PP
使用時寸法(mm)105×250×67
TS-100専用フタ
仕様●材質:フタ/ポリプロピレン
アズワン品番67-5191-94
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
術中のチューブの位置固定に邪魔になりがちな術中の蛇管チューブをきっちり固定できます。2種類の高さを使い分けできます。マットレスに差し込むだけでお使いいただけます。異なるチューブ径にも対応可能な設計です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)130×200×300
適合チューブ径(Φmm)20~30
サッと裏返すだけ!隠したい時すぐに隠せる歯ブラシ&チューブスタンド。シンプルなデザインでスッキリ整頓。歯ブラシ5本、歯磨
き粉チューブ2本を収納できます。歯ブラシは掛けるだけの簡単収納。来客など隠したい時はサッと裏返して目隠し収納できます。
まとめて移動ができて便利です。電動歯ブラシや替えブラシの収納にも。トレーは本体から外してお手入れすることができます。
材質本体・トレー:ABS樹脂、底面キャップ:シリコーン
質量(g)約260
シリーズタワー
対応収納可能数:歯ブラシ5本、歯磨き粉チューブ2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×6×21.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)歯ブラシホルダー部:約0.8×1.5×17(1つあたり)、チューブホルダー部:約7.5×4.4×5.2
屋外防水タイプ(IP65)
強力マグネット付き。
明るさ最大1080lm(ルーメン)
転倒防止補助アーム付き
作業現場・工場・駐車場等で
付属品ACアダプター DCアダプター
質量(kg)1.5
消費電力(W)12
全光束(Lm)1080
保護等級IP65
色温度(K)6400
充電時間(時間)AC 4~5 DC 20
電源タイプ充電式
使用場所屋外
配光角度(°)360
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi 3 Low 6
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
PC116の専用チューブスタンドです。
トラスコ品番382-5862
適合機種64893
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンガー、チューブ部分を自由に曲げることができて使い勝手のいいT字型スタンド。
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄
色シルバー
質量(g)720
サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)
トラスコ品番407-8748
寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
全高(mm)303
色(本体)ブラック
明るさ(Lm)540
フレキ長(mm)184
LED使用数(個)6
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45
距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、PET樹脂
質量(g)70
タイプチューブスタンド
耐荷重(g)約250以下
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。
トラスコ品番731-0811
質量(kg)2
温度範囲(℃)343~482
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
シンプルな機能性が嬉しいチューブスクイーザー。歯磨き粉やハンドクリームなど、チューブの中身を最後まで使い切りたい時に欲しい"あのしぼるやつ"。ハンドルを回してチューブをギュッと押し潰しながら絞るネジ巻き式は、強力に中身を押し出すことができます。大きめにつくられたつまみ部分は扱いやすく、自立するのでチューブスタンドとしても省スペースでご使用いただけます。シンプルな中に施された「↑SQUEEZE OUT↑ NO WASTE」の刻印もポイント。キッチン・洗面所・バスルームなど、色々な場所で使える便利なスクイーザーです。【使用方法】芯の溝にチューブを差し込み、ハンドルをクルクル回してチューブを絞ってください。
用途歯磨き粉やハンドクリームなど絞り出す
材質304ステンレススチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×86×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
一人暮らしにうれしいコンパクトな2ドアタイプ。ドアポケットは2Lペットボトルが3本も入る他、可動式チューブスタンドを搭載したドアポケットはスッキリ収納が可能です。お手入れも、見た目もキレイなガラス棚を採用。天板は耐熱テーブルボートを採用。電子レンジやオーブンレンジを設置できます。
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
一人暮らしにうれしいコンパクトな2ドアタイプ。ドアポケットは2Lペットボトルが3本も入る他、可動式チューブスタンドを搭載したドアポケットはスッキリ収納が可能です。お手入れも、見た目もキレイなガラス棚を採用。天板は耐熱テーブルボートを採用。電子レンジやオーブンレンジを設置できます。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):642●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:105、冷凍室:29
その他耐熱100℃テーブルボード、、ノンフロン
質量(kg)38
外寸(mm)幅479×奥行582(ハンドル・調節脚除く)×高さ1369
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:115/115
ドア2
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)271
省エネ基準達成率(%)2021年省エネ基準達成率113
グリーン購入法適合
定格内容積(L)170(冷蔵室127・冷凍室29)
グリーンマーク認定
チューブの中身を最後までムダなく絞れるローラー。チューブをセットしたまま自立するのでチューブスタンドとしても便利。ローラーの幅はおよそ8cmとワイドなので。様々なサイズのチューブに使用できます。軸にチューブの端を通して、本体に差し込むだけで簡単に使えます。
材質本体・軸/ポリカーボネート ベース/6ナイロン
色クリア
幅(cm)9.7
本体質量(g)45
高さ(cm)4.5
奥行き(cm)4
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
本格オーブンレンジが置ける耐熱100℃トップテーブル冷蔵庫の天面部分は、耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。本格オーブンレンジを置くことが出来ます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。簡単に取り外せる製氷ユニット(自動製氷機能)取外しもお手入れも簡単。製氷ユニットを外せば冷凍食品の収納スペースに早変わりします。※製氷ユニットは水洗いできません。重い野菜も出し入れ自在独立野菜室キャベツ・白菜など大きな野菜も余裕で保存できる独立野菜室。小さい野菜や果物は分けて収納できるバスケット付きで整理もしやすい設計です。※201L~300Lケラスの国内家庭用ノンフロン冷蔵庫。LED庫内灯冷蔵庫を明るく照らします。幅60cmの収納力3段ドアポケット350mL缶・ビンなどを於ける上段は便利な卵皿&チューブスタンド付き。調味料などの小さいパックを整理できる中段、ペットボトルや紙パックをたっぷり冷やせる下段と収納力に優れたドアポケットです。丈夫なガラス棚で、お手入れも簡単全段強化処理ガラス棚。埋もれがちなチューブを整理。卵皿&チューブスタンド。感想を抑えて急速冷凍旬鮮チルド旬鮮チルドのHCS-Cフィルターはチルドルーム内を自動調湿し、旬な食材の鮮度を守ります。※HCS-ChaHumidity Control System-Chilledの略称です。食品や容器に合わせて3通りにじざい棚。グリップハンドル直線を基調としたデザインで使いやすいグリップハンドル。車いすに乗ったままでも手が届きやすい。床から最上段まで訳22cmで車椅子に乗ったままでも手が届きやすい。
用途右開き
寸法(mm)据付必要奥行:697
間口(mm)600
内容積(L)全内容積:272、冷凍室:50<33>、冷蔵室:178<食品収納スペースの目安139>・内チルドルーム12、野菜室:44<食品収納スペースの目安29>
本体質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1419×657
年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ