311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合5ΦN.M.Rチュ-ブ用
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


Φ5mmのNMRチューブの洗浄に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス 全長(mm)300 摺合せ24/40 アズワン品番4-3863-01
1個
17,200 税込18,920
当日出荷

1本
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 耐熱温度(℃)毛:約130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプ接柄用取手 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-11
1個
499 税込549
欠品中

吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22) 直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50 全長(mm)650 アズワン品番7-7777-23
1個
789 税込868
当日出荷

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)洗浄用チューブセット NVP型用
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブ コード263990 アズワン品番65-0573-42
1セット
9,998 税込10,998
61日以内出荷

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm)760 質量(g)92 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL)65(ゴム球) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
198 税込218
当日出荷

ライナークリンF コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄 容量(mL)420 外観無色透明液体 比重0.76 引火点(℃)-20 使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

TGK(東京硝子器械)NMRチューブ洗浄乾燥器
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。 NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。 特許2826997
1個
27,720 税込30,492
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

NMRチューブ(試験管)の洗浄、乾燥を短時間(1~2分)で行うことができます。
適合チューブ5mmΦ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

1セット
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディ・ウォッシュ用交換パーツです。
材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×6 アズワン品番64-3253-22
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合器具血沈ピペット用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)5 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70 ビニール巻柄 渡り(mm)70
1本
327 税込360
当日出荷

【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン チューブ長さ(m)排水:3
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
1缶(1L)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
用途チューブ洗浄 成分有機酸他
1袋(1kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系 長さ(m)15 透明 脆化温度(℃)-50 比重1.18 耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 最大圧力(MPa)(推奨)0.15 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 絶縁耐力23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m)22 硬度(ショア A)55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり タイプ接柄L1200 アズワン品番2-9621-12
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄 タイプΦ3.2m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-13
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷

画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄 タイプΦ3.3m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-14
1個
3,590 税込3,949
24日以内出荷

イノチオアグリ株式会社スイーパーP
作中に使用できる点滴チューブのスケール防止・除去剤です。 詰まりを減らし、肥料が作物へ行き渡りやすくします。 縮合性リン酸を使用しているため、リン酸の吸収を向上させる効果が期待できます。 肥料濃縮原液に追加できます。 原水が高 pH 等でチューブの詰まりが気になる方にお勧めです。
用途チューブ洗浄 成分縮合リン酸塩他 形状粉体 pH中性
1袋(10kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

脂肪、蛋白質汚染の洗浄 チューブ内の輪ジミ、斑点、白い付着物の 除去と、再付着の防止 無泡性
用途チューブ類の洗浄 【チューブ洗浄機】0.5~1.0% 【浸漬洗浄】1.0~2.0% 【汚れの程度により】1.0~5.0% 【超音波洗浄機】0.5~1.0% 【ウォッシャーディスインフェクター】0.5~1.0% pH12.1±0.4(1.0%)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄 仕様コンジットチューブ用クリーナー 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1包(25個)
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)