32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。 材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼 質量(kg)0.2 容量(L)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×90 耐熱温度(℃)70
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

チョッピングカッタービッグ TAKAGI 動画あり
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1 材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃) 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃) アズワン品番64-4071-10 材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g)510 容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グリーン チョッピングカッター TAKAGI 動画あり
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)(容器)H90×Φ125 容量(mL)450 質量(g)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質:【本体】PS樹脂【ゴム足】TPR樹脂【蓋】ポリプロピレン・ABS樹脂・POM樹脂【ハンドル】ABS樹脂【刃】ステンレス。耐熱温度:80℃。引っ張る回数によって食材の細かさを調整できます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×90
1個
899 税込989
翌々日出荷

置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる 質量(kg)0.66 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)65 容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚 安全装置電流ヒューズ 電源コード(m)1.2 定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

付属品:回転ヘラ、内蓋。材質:【本体】PS樹脂【ゴム足】TPR樹脂【蓋】ポリプロピレン・ABS樹脂・POM樹脂【ハンドル】ABS樹脂【刃】ステンレス。耐熱温度:80℃。引っ張る回数によって食材の細かさを調整できます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×130
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170 付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(g)500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170 機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

材質容器・ふた内側:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 取っ手・ふた外側・ハンドル・黄身分け・回転羽根・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) カッター:ステンレス鋼 質量(g)459 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×235
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに 寸法(mm)(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125 材質(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼 質量(g)437
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ミジンガー 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315 TKG品番9-0677-0701 TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。 質量(g)770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 容量(g)最大調理:200(肉の場合) 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13 定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)
1台
3,598 税込3,958
欠品中


簡単、素早くみじん切ができるみじん切チョッパーです。薬味など少しの量を作るのに最適なミニサイズです。
材質本体/PS樹脂(耐熱温度80℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、ABS樹脂(耐熱温度80℃)、 POM樹脂(耐熱温度80℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 、回、転軸/PE樹脂(耐熱温度80℃) 、刃/ステンレス刃物鋼 高さ(mm)100 質量(g)140 縦(mm)108 横(mm)92
1個
699 税込769
4日以内出荷

少量の料理に便利なコンパクトサイズ。クルクル回すだけの簡単みじん切り器
材質本体容器:ポリスチレン ふた:ポリプロピレン スベリ止め:エラストマー その他の材料:ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)210 外径×高さH(Φmm×mm)125×100
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

引くだけ簡単!素早くみじん切り!。ハンドルを引くだけで、面倒だった「みじん切り」が出来ます。粗めから細かめまで、ハンドルを引く回数でお好みに調節出来ます。
材質容器・フタ・ハンドル/ポリスチレン(耐熱温度:80度)、シャフト/ポリアセタール(耐熱温度:80度)、ゴム脚/熱可塑性ゴム(耐熱温度:80度)、紐/ナイロン(耐熱温度:80度)、刃/ステンレス鋼 サイズ(mm)125×125×90 満水容量(mL)400
1個
599 税込659
8日以内出荷

USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。
付属品専用USBケーブル(75cm) 材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂 材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂 質量(g)382 耐熱温度(℃)80 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(フタ)ポリプロピレン、磁石 材質(パッキン)シリコーンゴム 直径×高さ(mm)94×190
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができます。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作ることができます。専用のヘラで調理がさらにスムーズに
用途離乳食・介護食作りに。調理器/赤ちゃん/ベビー/離乳食/介護食/蒸す/スチーム/蒸し野菜/刻む/混ぜる/フードチョッパー/解凍/再加熱/フードプロセッサー/みじん切り/ミキサー/電動 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム、調理ボタン:ポリカーボネート、ヘラ/ブレンド用フタ/バスケット:ポリプロピレン、調理カップ:コポリエステル、調理カップのハンドル:ABS樹脂、カッター:ステンレススチール 質量(kg)1.7 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源コード(m)約1 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)マイナス20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×17.5×23.5 最大容量(mL)調理量:1100
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぐるぐる回すだけで簡単・手軽にみじん切りができる。 大容量で、たっぷりみじん切りがつくれる。 料理の下ごしらえ、ドレッシング作りに。
セット内容蓋・容器・ハンドル・カッター刃 材質ハンドル・蓋・裏蓋・油用注ぎ口蓋ABS樹脂/容器AS樹脂/カッターホルダー・シャフト・ギアポリアセタール/カッター刃ステンレス鋼/すべり止めシリコーンゴム 容量(mL)1700 質量(g)540 寸法(cm)16.5×16.5×20.0
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO
電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。
仕様食器洗浄乾燥機使用可 耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でみじん切りが出来るフードチョッパー。 大根おろしも作れるアタッチメント付き。 セットしないと作動しない安全構造。 スイッチ一つの簡単操作。 分解できるから清潔に保てます。 スパチュラー付き。
消費電力(W)250 材質本体樹脂部:ABS樹脂、本体底部:ポリプロピレン、カップ・カップふた:AS樹脂、カップふたパッキン:シリコンゴム、回転刃:ステンレス(チタンコーティング) 質量(g)約870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×155×235 電源コード(m)1 定格時間(分)1
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

くるくる回す回転式のみじん切り器。 コンパクトなサイズで必要な時に必要な分だけ手早くできる。 自動食器洗浄機不可。
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター付きホルダー・シャフト・ギア:ポリアセタール樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、スベリ止め:シリコーンゴム 寸法(mm)127×127×162 容量(mL)720 質量(g)278
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

コードを気にせず、どこでも手軽に使える充電式。離乳食作りや毎日の料理でマルチに活躍。〈つぶす〉〈まぜる〉鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。〈きざむ〉チョッパーでみじん切りもあっという間。〈おろす〉粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。〈泡立てる〉ビーターでメレンゲ作りや生クリームの泡立ても。食器洗い乾燥機で洗えるアタッチメントで後片付けが楽に。本体を引っかけて収納できるフック付き。製品を過負荷から守る保護装置搭載。2段階操作(インターロック機構)で意図しない動作を防ぐ安全設計。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーター、電源アダプター、レシピブック 電源(V)AC100-240 50/60Hz 本体質量(g)630(本体+ブレンダー) 電源コード(m)約1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×64×426 定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、両面おろし刃:2、ビーター:3 充電時間(時間)2 使用可能時間(分間)約40
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂 寸法(mm)約115×115×235 質量(g)約850 消費電力(W)120 コード長さ(m)約1.4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

シービージャパンコードレスチョッパー
押している間だけ細かく野菜が切れるコードレスチョッパー。食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細かく食材を切ることが可能です。野菜のみじん切り・薬味のみじん切り・ナッツを砕くときに便利!。セーフティーロック機能付きだから、安心してご使用出来ます!
付属品専用USBケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書 容量(mL)270、実容量:200 質量(g)341 本体寸法(mm)Φ94×高さ142 充電時間2.5時間 使用電池リチウムイオン充電池 アダプター型式推奨:5V1A以上 入数1台
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。 押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細く食材を切ることができます。 使い方もシンプルで扱いやすい電動ハンディーチョッパーです。 野菜のみじん切り、ナッツ類を細かく砕く作業もラクラク。
付属品専用USB充電ケーブル(TYPE-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書 材質本体ユニット:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン、刃:ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂 容量(mL)実容量:200、満水容量:270 寸法(Φ×mm)直径94×H142 使用電池リチウムイオン充電池 充電時間(時間)2.5
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

YHBA-T120(W) ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器 質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520 消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40 定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

食材をカップに入れてプッシュするだけ。 ワンプッシュごとに刃が回転するので、お好みの大きさでカットすることができます。 使い方もシンプルで扱いやすい手動ハンディーチョッパーです。 面倒な野菜のみじん切りが簡単にできて下ごしらえラクラクです。
付属品取扱説明書 材質本体・スイッチ:ABS樹脂、刃:ポリプロピレン・ステンレス鋼、カップ:ポリスチレン樹脂 容量(mL)実容量:300、満水容量:400 寸法(Φ×mm)直径90×H235
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

「みじん切り」「きざむ」「まぜる」がワンプッシュで簡単にできるフードチョッパー。高速/低速それぞれにスイッチがある為、食材に合わせて使い分けができます。ダブルブレード採用で、スピーディに調理が可能。玉ねぎのみじん切りなどもあっという間!調理に合わせてシングルブレードでも使えます。すっきりしたコンパクトデザインと衛生的な大容量ガラスボトルを採用。場所を気にせず、いつでも衛生的に使えます。使用時にガラスが滑らないすべり止めリングが付属。フタがしまっていないと作動しない安全設計。
付属品すべり止めリング、ヘラ 質量(kg)1.6 ホワイト 容量(mL)1200(最大使用量300g) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×245 定格使用時間30秒
1台
4,988 税込5,487
5日以内出荷

1台7役(刻む、練る、潰す、砕く、混ぜる、おろす、泡立て)で時短調理の味方 コードレスフードチョッパー。充電式でどこでも使える。汚れが付きにくいガラス製。パーツが分解できてお手入れ簡単。
用途みじん切りや泡立てを簡単に時短。毎日の料理に。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/おろす/くだく/つぶす/泡立て/まぜる/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/シンプル/キッチン家電/おしゃれ 付属品両面おろしアタッチメント、クリームアタッチメント、アタッチメント用収納袋 質量(kg)1.54 容量(mL)(定格)600 定格出力(W)200 使用時間満充電:30秒×8回(弱)、30秒×6回(強) 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン蓄電池 11.1V/1.2Ah 充電方式Type-C/5V2A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18.7×16×23.3
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

『Felio ニンニク生姜プレスチョッパー PP』は、その名の通り、ニンニクや生姜を簡単に潰したりスライスしたりできる便利なキッチンツールです。食材を入れて握るだけで、みじん切りやスライスが可能です。潰すだけでなく、スライスもできるので、料理の幅が広がります。手を汚さずに調理でき、包丁やまな板を使わないため、ニオイ移りの心配もありません。収納場所を取らず、手軽に使えるサイズです。丸洗いできるので、清潔に保てます。
用途ニンニク・生姜の調理に。 仕様保証書なし 縦(cm)3.8 横(cm)18.8 奥行き(cm)7.5 商品状態完成品
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです 付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338 定格時間60秒
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷