38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)約17 使用環境温度(℃)5~45 運転制御方式電子膨張弁容量制御 冷媒R-410A 凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式卓上型チラー
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。 冷却能力(W)300(25℃) 仕様密閉系循環装置 トラスコ品番455-6658 質量(kg)13 最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5 最大圧力(bar)1.4
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷

設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。 冷却能力(W)160 トラスコ品番125-6494 質量(kg)3.5 電源(V)単相100~230 コード長さ(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180 最大揚程(m)(50/60Hz)14 最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5 温度調節精度±0.1 温度調節範囲(℃)2~45 最大圧力(bar)1.7 環境温度範囲(℃)2~45 冷却能力(℃)20
1台
999,800 税込1,099,780
40日以内出荷

省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー。インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
仕様●使用最低循環量(50/60Hz):10L/min(揚程20/30m)●水槽実容量:約15L●温度制御精度:±0.1℃ 質量(kg)73 ※キャスター付 使用温度範囲(℃)(液温)5~35 電流(A)4.5/5.3、4.7 電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz 消費電力1.2/1.3、1.3kW 使用圧力0.~05MPa 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×840×688※キャスター付 周囲温度(℃)-5~43(空冷) 電源容量(kVA)2.1 運転音55/57dB 冷却能力2.7kW サービス分類レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等) 材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 設計温度(℃)150/-100
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。●フットプリントはわずか300×250mm
用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤 冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合 供給電源AC100V(50/60Hz) 最大消費電流(A)6.5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5 質量(kg)約18 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)-10~+60 型番CB-Jr.A 安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式 サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418 アズワン品番1-5145-11 冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
374,000 税込411,400
当日出荷

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 トラスコ品番195-3483 幅(mm)375 質量(kg)44 高さ(mm)615 奥行(mm)500 電源(V)単相200~230 消費電力(W)600/600 電源単相200~230 内容量(L)17 最大揚程(m)(50/60Hz)30 最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28 温度調節範囲(℃)5~40 冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25 使用環境温度(℃)5~40 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VSC3200-S1 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ 動画あり
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。フットプリントはわずか300×250mm
用途小型マシニングセンター。旋盤。研削盤 供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A 冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式 環境温度範囲(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.1℃
1台
889,800 税込978,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m 質量(kg)3.5 規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1 電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max 冷却方式空冷方式 通信方式キーボード、RS232Cインターフェイス ポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー 接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valve タンク容量75 mL with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.1℃
1台
949,800 税込1,044,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを張り巡らせたベスト全体にチラーで冷却された水を循環させ。身体を冷却し熱中症対策に効果を発揮します。長時間作業に最適小型チラーのため持ち運びも可能です。冷却能力3段切替可能です。
1式
394,998 税込434,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312 質量(kg)13 容量(L)0.2(膨張タンク) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A 温度範囲(℃)4~70 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85 温度精度±0.2℃(15℃時) インターフェースRS232、USB-mini-B ヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時) 最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m) アズワン品番4-3929-01 冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時 充填量(L)0.1(熱媒体最低)
1個
819,000 税込900,900
60日以内出荷

高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却 出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動 種類小型 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)水槽:約18 電流(A)13.5 電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz) 測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2) 所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)4.4 流量(L/min)25~60 モーター出力(W)90×2(インバータ駆動) 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)-5~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水) 冷媒封入量(g)1.3 容量(A)遮断器:30 電源容量(kVA)5.2 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 加熱能力(kW)2.5
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス 質量(kg)約28 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:266030 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-46 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

Solid State Cooling Systems小型ノンフロンチラー
コストパフォーマンスに優れた最新式チラーです。 33×28×28cmのコンパクトサイズです。 フロンガス不使用で地球にやさしいです。 ペルチェ式温調により省電力を実現しました。 低騒音・低振動で使いやすいです。
仕様●温度範囲:0℃~65℃●温度安定性:±0.05K●冷却能力:230W(20℃時点)●最大流量:2L/分●寸法:W330×D280×H280mm●重量:11.3kg●電源仕様:100V-240V、50/60Hz アズワン品番67-9283-78
1台
569,800 税込626,780
9日以内出荷

小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A 材質水槽:SUS 304 質量(kg)約28 容量(L)約3.2 (液容量約2.7) 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:268450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 温度制御冷凍機ON-OFF制御 入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ) 使用周囲温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし) アズワン品番63-1396-45 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h) 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

東京理化器械冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V)単相100 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 使用環境温度(℃)5~35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番202-1725 幅(mm)530 高さ(mm)1,080 タイプ水冷式 使用温度範囲(℃)2~43 奥行(mm)970 電源(V)三相200 消費電力(W)3500/3700 内容量(L)20 最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65 温度調節範囲(℃)5~35 冷却能力(W)(50/60Hz)10400 循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
1台
1,198,000 税込1,317,800
21日以内出荷

電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 温度調節範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)5~40 電源(V)三相200 内容量(L)10 幅(mm)375
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g 寸法(mm)255×360×380 質量(kg)23 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5 インターフェースRS232 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル 充填量(L)1.4(熱媒体最低)
1個
699,000 税込768,900
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番67-6431-38
1台
257,000 税込282,700
5日以内出荷

2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
1個
1,298,000 税込1,427,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式卓上型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m 質量(kg)11.3 規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant 電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max 冷却方式空冷方式 通信方式キーボード、RS232 インターフェイス 設定温度範囲0℃~65℃ ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー 接続口1/4” Valved CPC タンク容量1.0 L with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.05℃
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空) 出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動) 電流(A)13.5 電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz) 使用圧力(MPa)0.1~0.6 精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃) 水槽容量(L)約18 外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5) 所要圧縮機(kw)1.85 冷凍機1.19トン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375 消費電力(kW)4.4 使用周囲温度(℃)-5~45 給水方式手動 ポンプ多段渦巻横型 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式) 空気出入口接続口径Rc1 圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 電源容量(kVA)5.2 液温(℃)5~40 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu) 水回路フロートスイッチ(渇水警報用) 加熱能力(kW)2.5 冷媒封入量(kg)1.3 電気回路過負荷保護しゃ断器 モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動) 使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付) サービス分類レンタル
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg 仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9 質量(kg)25 揚程(m)3.5(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 8A 槽内寸法(mm)270×210×150 外寸(mm)350×455×337 型番CBi-270B ヒーター(W)500 安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a) 温度設定範囲(℃)-20~+60 アズワン品番1-1587-21 冷却能力(W)550(at25℃) 温度調節精度(℃)±0.1
1個
439,000 税込482,900
10日以内出荷

水、グリセリン・氷より早く冷やす事ができ、溶けないので味を薄める事もありません。
材質ステンレス鋼 縦×横×高さH(mm)24×24×24 TKG品番9-0956-1301 TKG品番(2017)6-0844-0701
1袋(4個)
4,398 税込4,838
欠品中

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・印刷機器・チラー 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)