「チーク 化粧」の検索結果

614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両ほほの上にピュアな陽射したっぷりサンシャインチーク!クリアに透き通ったお陽様カラーがパステル発色!セバムパウダーが汗や皮脂を抑えて長時間淡いほほを演出。なめらかな細かい粒子で粉飛びしにくい。
用途お手持ちのブラシ、または指で適量を取り塗布してください。
1個
699 税込769
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まぶたにひと塗り指でぼかして理想のグラデーションアイメイク! 携帯に便利なスティックタイプ。
成分メチルトリメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリエチレン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ポリメタクリル酸メチル、マイクロクリスタリンワックス、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、オリーブ果実油、マカデミア種子油、シア脂、ヒアルロン酸Na、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、シリカ、パラフィン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、BG、水、メチコン、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、グンジョウ、黄4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,580 税込1,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ラベンダー
常緑の低木に育つ香り豊かなハーブです。葉はハーブティーにも使え、ドライフラワーにすれば虫除けにも使えます。葉と花から搾油もできたり、石鹸の香りづけとしても人気です。【育て方】。種まき:セルトレーかポットに5粒程まきます。発芽まで2~3週間かかります。播種適期 3月~4月、9月~10月。場所:小苗の時は生育は遅いです。本葉が5~6枚になれば1本に仕立て、株がある程度大きくなったら株間25~30cmで定植し、乾燥気味に育てます。風通しを良くして育てます。株間:本葉が5~6枚になれば1本に仕立て、株がある程度大きくなったら株間25~30cmで定植。定植:株がある程度大きくなったら株間25~30cmで定植。水やり:乾燥気味に育てます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.6g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穂状で淡紫色の花を咲かせ、ハーブガーデンに欠かせないハーブ。花は香りよくポプリなどに適し、ハーブバスなどの自然美容にも人気の品種です。
種別おうちでハーブ ラベンダー 容量(mL)0.2 まきどき通年
1袋
199 税込219
当日出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番448-9527 タイプコンプレッサー式 外形寸法(mm)390×430×835 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg)33 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)590/700 保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃)5~35(周囲温度) 冷媒HFC R407C 圧縮機全閉式ロータリー 除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%)45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 動画あり
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日)21/25 消費電力(W)500/550(50/60Hz) 仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg)約16 タイプコンプレッサー式 電流(A)6.0/5.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600 アズワン品番64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷

1個(0.2mL)
149 税込164
11日以内出荷

1.有機石灰配合により、ラベンダー・ハーブに最適な土壌酸度(pH)に調整済み。生育に有効なミネラル分も供給。2.通気性や排水性に優れており、長期栽培でも最適な土壌環境が持続する。3.ゼオライトの効果で、根腐れを防止。4.緩効性肥料入りなので、そのまま使える。
用途ハーブ全般(ラベンダー・バジル・ローズマリー・ミント・コーンサラダ・パクチー等) 適合作物ハーブ全般(ラベンダー・バジル・ローズマリー・ミント・コーンサラダ・パクチー等) 主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、ココナッツピート、バーミキュライト等
1袋(10L)
939 税込1,033
14日以内出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼラニウム専用配合でそのまま使える、保水性・通気性に富んだ培養土。
適合作物ゼラニウム 仕様厳選素材・肥料入り 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
649 税込714
7日以内出荷

光モール平押えチーク
RoHS
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30 長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷

爽やかなムードで染まる清楚なツヤティント。涼しげに揺れる波テクスチャー:唇のシワをしっとり水分で埋めながら何度重ねても爽やかでクリアなテクチャー。清楚な光沢でぷっくりモチリップ演出:唇を擦り合わせてもなくならない、爽やかで清楚なツヤ感リップに。唇に馴染むレギンスフィット密着力:レギンスのように唇にピタッと密着し、心地の良い使用感。
用途唇の内側から全体に塗布します。
1個(4g)
990 税込1,089
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。 油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。
用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く) 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
869 税込956
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食べるハーブにも安心して使える有機質培養土。 乾燥気味に管理されるのを好むハーブにあわせた排水性の良いレシピです。 ハーブ全般にお使いいただけます。
用途ハーブ類全般に。 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等 適合作物ハーブ
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーン補正からキメカバーまで!デイリー必須アイテム。長時間テカリを抑える、さらさら肌パクト。なめらか粒子パウダーが均等に密着して肌トーン&キメが整ったお肌を演出。お肌に自然になじむナチュラルベージュカラー。お顔の細かいパーツにもフィットしやすい圧縮NBR五角形パフで、お外でもカンタンにサラサラなめらか肌の演出が可能!
用途メイクアップの仕上げの段階で、付属のパフで顔の全体または、テカリが気になる部分にトントン叩いて軽く塗布してください。
1個
990 税込1,089
11日以内出荷

自然な影作りで簡単に立体小顔へ!お肌にぴったり馴染むカラーでナチュラルな立体小顔に仕上げる。一番よく使うカラーの割合を増やした1:2:1のV字比率。鼻筋、フェイスラインなど立体感の演出だけではなく、アイブロウやアイシャドウとしても使える!
用途肌色に合わせて、単色または2~3色をミックスして鼻筋やフェイスラインなど立体感を与えたい部分に軽くのせてください。アイブロウ、アイシャドウなどの代わりにご使用可能です。
1個
1,190 税込1,309
11日以内出荷

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

【筆の都】熊野で丹精込めて作られた化粧筆
アズワン品番65-1222-49
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

イスを使わない場所での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
間口(mm)1800 奥行(mm)450 高さ(mm)330 仕様完成品下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装) トラスコ品番259-4145 質量(kg)12 色(天板)チーク
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

イスを使わない場所での会議等に最適です。 折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
高さ(mm)330 仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、下棚なし、完成品 構造フラッシュ構造 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
仕様完成品下棚付天板折りたたみ式キャスター付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) トラスコ品番464-5766 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1800 色(天板)チーク
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
仕様完成品下棚付天板折りたたみ式キャスター付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) トラスコ品番464-5774 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1800 キャスターあり 色(天板)チーク 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×430×1280
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:26角パイプ、 ・下座32×14パイプ
材質天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:26角パイプ、下座32×14パイプ
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。 ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。
用途会議室・打合せ等 トラスコ品番102-3110 材質天板:メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)1800 高さ(mm)700 タイプ角型 奥行(mm)900 間口(mm)1800 色(天板)ローズ 天板厚さ(mm)28 アズワン品番64-7277-24
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷


1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界に誇る熊野の化粧筆。筆司の手作り極上品質化粧筆。 穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。
材質白尖峰 全長(mm)約130 毛丈(mm)約37
1本
1,990 税込2,189
4日以内出荷



絵 / 刺繍 / 立体。つくることはいきること。技法や形にとらわれず、自由な表現を大切にしながら濁りなく、くすみのない透明感のある色で制作。理屈や感情は乗せずに、その時々の感覚でだれかのためのたったひとつを。
用途PET素材の貼ってはがせるシールです。
1冊
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:ダブル折りたたみ式塗装脚
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×750×700 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1800 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)700 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板/エラストマエッジ巻 天板厚さ(mm)28
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)