「チーズおろしき」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガークラウンチーズおろし容器付
新鮮なおろしたてのチーズが簡単にできます。細かな粉チーズが手軽にできる軽くて扱いやすいおろし器です。金属刃は取り付けも取り外しも簡単なので洗うのも楽です。面に少し丸いカーブをほどこした器具で巾広く使えて便利です。
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)おろし部:73×121 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×22 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
1個
799 税込879
3日以内出荷

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番9-0574-1001 TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80 TKG品番9-0576-1101 TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
379 税込417
当日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外寸(mm)36×32×H403 材質刃部:ステンレス、ハンドル:ABS芯、サーモプラスティック、カバー:ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルにパスタメジャー加工付
材質本体:天然木、刃部:18-0ステンレス 幅W×全長(mm)95×240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アーモンド・ナツメグなどナッツ類やシナモンスティックなど 細かなパウダー状に仕上げるのに最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)220×28×32、(ブレード)125×13 TKG品番9-0574-1101 TKG品番(2017)6-0514-0701
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷


削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。 チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様細おろし、太おろし、千切り、スライス 材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ハンドガード付
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、サーマルプラスチックラバー 間口W×奥行D×高さH(mm)365×42×8 TKG品番9-0483-0601 TKG品番(2017)6-0431-0601
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135 TKG品番9-0574-0401 TKG品番(2017)6-0514-0101
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

外寸(mm)65×32×H330 材質刃部:ステンレス、ハンドル:ABS芯、サーモプラスティック、カバー:ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動 スーパーおろし丸 千葉工業所 動画あり
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310 定格時間(分)15 処理能力1分間2~3kg 投入口幅(mm)Φ50 TKG品番9-0674-1001 TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
779 税込857
翌々日出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)