3,295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:ツインツイスト延長ケーブル併用可能製品:タイプJ熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Jタイプ色:黒 / 白最小温度:-75℃最大温度:+260℃PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
1袋(10個)
141 税込155
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。 ナチュラル 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80 特性難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm)9.5(3/8) セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質クロムモリブデン鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 動画あり
静かで安全に片手で軽く金具が開くツイストリング。
収納枚数200 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール タイプヨコ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 グリーン購入法適合
1冊
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 動画あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール タイプヨコ型 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。 綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
サイズA4タテ 収納枚数80 材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.5 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)16 穴数2 リング内径(Φmm)11.5 縦(mm)306 横(mm)240
1冊
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングファイル<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 動画あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズA4タテ 収納枚数150 穴数2 穴間隔(mm)80 縦(mm)306 横(mm)238 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)27 リング内径(Φmm)22
1冊
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.2 軸径6.35 材質硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ 全長(mm)180 差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8] ヘッド幅(mm)27 ギア数60
1本
8,636 税込9,500
当日出荷

片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。 材質レール:アルミ、クリップ:PP クリップ数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 軸径6.35 材質ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。 形状ツイスト 長さ(m)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 動画あり
静かで安全に片手で軽く開くツイストリング
種類2穴Oリングファイル グリーン購入法適合 穴数2 タイプタテ型 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
1冊
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AQUA DROPs リングファイル<ツイストリング> リヒトラブ 動画あり
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150 材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/0.9 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)32 穴数2 リング内径(Φmm)22
1冊
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm)60 軸径6.35 材質ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
特価
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツイストノート リヒトラブ 動画あり
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 リーフ枚数30枚
1冊
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)