塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル
サイズミドル
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)
毛丈(mm)12
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー
主な用途塗装用
芯材PP
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。
用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
種類ローラー
主な用途塗装用
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料SOP、錆止め
サイズスモール
生地の種類ウーブン
毛丈(mm)12
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。
材質ポリエステル/ウーブン
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料
適合ハンドルスモールローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

無泡ローラー
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12
サイズスモール
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。
塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。
かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。
そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。
推奨伸び率:25%~30%
長さ(mm)約300
適合サイズΦ5×375L~390L
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。
圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
芯材ナイロン
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー専用ハンドル。7インチローラーの奥までハンドルが入るため力が伝えやすく、7インチローラーの中心も真ん中に来るように設計されています。
適合ミドルローラー
柄長さ(mm)約140
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ローラーハンドル スモール用
モノタロウ
¥214~
税込¥235~
ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。
適合ミドル、スモールローラー各種
柄長さ(mm)約140
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)35
Siemens Sirius シリーズポジションスイッチエンクロージャは、プラスチック製です。クイックアクションコンタクト、長さ調整可能なツイストレバーを備え、プラスチックローラー 19 mm で右 / 左調整可能です。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 1
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●回路:SPDT 1NO / 1NC●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●材質:プラスチック●コード番号:202-1650
アズワン品番65-7838-12
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。
長さ(m)1
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm)18
種類ローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
高速伝送用に設計されたシールド付のツイストペア線です。オムロン株式会社で使用される大容量通信ネットワーク専用ケーブルです。
用途FAコンピュータやPLC(プログラマブルロジックコントローラー)間のデータ伝送
サイズ0.5SQ
耐電圧AC1000
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
芯数2芯
仕上外径(mm)7
シールド編組シールド
シース色黒
導体構成(本/mm)7/0.32
絶縁体外径(mm)2.3
絶縁抵抗1000以上(MΩ/km)(at20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。
長さ(m)1
破断強度(kg)3200
1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途ディンギー、クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。
長さ(m)1
1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。
長さ(m)1
ライトリグを意のままに。バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。
ベアリング(数BB/ローラ―)9/1
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数18若ゴリ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数05シナモンブルーフレーク
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数01グリーンパンプキン
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数31桜ブルー
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数25エビミソ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数11ブルーギル
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
SENSITIVITY & POWER AS ONE。カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。
ベアリング【BB】10【ローラ―】1
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数04スカッパノンブルーフレーク
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数13コアユ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
今までのストレートワームではないテール波動がバイトを誘発。5.7インチモデルをさらにバルキーにした6.7インチが登場!!強波動がデカバスを誘う!。【推奨フック】。ネコリグ:脇刺フック#6#4#2。テキサス:ツイストロックライト#3/0#4/0。直リグ :直リグ#3/0
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数06ライトウォーターメロンレッドフレーク
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ