20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素 仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エッシェンバッハワイドスタンドルーペ 6倍
倍率(倍)6 質量(g)40 全高(mm)48 レンズサイズ(mm)50 外径(mm)52×56 アズワン品番2-5682-01
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅 種類ベローズタイプ 軸方向変位(mm)±1.25 伝達トルク(N・cm)78.45 許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダー(ビット収納ドライバー)
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20) 商品構成セット
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



シンプルなデザインと抜群の着心地に収納性をプラス。 パンツの渡り巾がゆったり。
仕様氏名片布付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズ着働楽 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ 生地性能帯電防止 裾上げ
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)