52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 形状 全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度150 トラスコ品番852-8849 形状 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm)50 全長(mm)140 セット内容平・半丸・丸
1組(3本)
2,898 税込3,188
当日出荷

K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用 全長L(mm)215 ヤスリの長さ(mm)80 幅(mm)16.0 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200 電着長50mm 幅(mm)10 厚さ(mm)3 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ
全長(mm)140 電着長50mm 粒度#400 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#200
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイヤ電着平行部径Φ1.0mm-Φ2.0mm(先端テーパー有り)の極細タイプで柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。
用途溝穴加工に最適です。 全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#1000 全長(mm)170
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 トラスコ品番253-2877 形状 幅(mm)11 粒度150(#) 厚さ(mm)3.5 全長(mm)215 刃長(mm)50 適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷

強力な接着性を持つ裏面処理加工をしております。必要なサイズに応じて、カッター・金切りバサミ等で切って使用できます。
用途石材、ガラス、セラミックスの面とり、表面仕上げ、溶射面の仕上げ。 長さ(mm)50 適合材石材、ガラス、セラミックス
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#600
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#400
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#800 全長(mm)170
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 形状 全長(mm)215 刃長(mm)100 刃幅(mm)11 刃厚(mm)3.5
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど トラスコ品番852-8871
1個
899 税込989
欠品中

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど トラスコ品番852-8873 形状
1個
899 税込989
5日以内出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど トラスコ品番852-8872 形状半丸
1個
899 税込989
当日出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#600 トラスコ品番852-8841 形状
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 粒度#200 トラスコ品番852-8840 形状
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)6.5 厚さ(mm)0.8 粒度200 形状ウス平 トラスコ品番852-8874 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度200 トラスコ品番852-8844 形状 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)5.8 厚さ(mm)0.7 粒度200 形状ウス平テーパー トラスコ品番852-8838 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)40 幅(mm)5.8 厚さ(mm)0.5 粒度200 形状ウス平 トラスコ品番852-8878 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(平)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(半丸)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷