マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
2つの大型突起で足裏だけではなく背中腰も刺激することもできます。抗菌加工素材で清潔。耐荷重は約150KG。従来の健康ふみ竹に比べてコンパクトサイズになっています。
耐荷重(kg)150
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで、手のひら、腕、足裏などの小さなエリアの筋膜リリースに適しています。
細かな突起で刺激することで、足部と手周辺の血流が向上し、不快な部位のコリが和らぎます。
仕様●直径:5cm●重さ:51g●材質:EVA、その他●カラー:グリーン
アズワン品番67-3090-90
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質ブナ材
先端厚さ(mm)25
先幅(mm)100
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。
材質ナイロン・ポリウレタン
機能着圧、吸水、抗菌、防臭
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。
トラスコ品番852-8800
形状丸型
全長(mm)390
刃長(mm)255
刃幅(mm)11.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所浴室
材質竹
色白
TKG品番9-2470-1402
TKG品番(2017)6-2252-1202
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
心地よい蒸気が目元を温かく包み込み、気分リラックスするアイマスク。眠る前に心地よいラベンダーの香り。
香りラベンダー
アズワン品番65-0439-74
1箱(12枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)22~115
伸縮範囲(mm)220~1150
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
磁気のパワーでリラックス&リフレッシュ。2つのクルミを手の平でクルクル回転。右回し、左回しを交互に。手の平のツボを刺激。脳トレに。指先運動具として。
用途脳トレ、指先運動、トレーニング、リハビリに。
材質ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、鉄(磁石)
質量(kg)0.02(1個あたり)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×30
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。
材質シリコンゴム
関連キーワード