20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ウイング(建築資材)SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品
エコ商品
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。 セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚 材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(2個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本) 使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
269 税込296
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷