74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60mmピッチ穴付きです。 仮払消費税等表示欄付。
仕様上質紙・複写なし サイズA6ヨコ 寸法(縦×横)(mm)106×150 紙質上質紙
1冊(100枚)
169 税込186
当日出荷

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
1パック(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
1袋(100枚)ほか
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法B(mm)32 寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください ボルトナット寸法M10×30 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

本体とシャフトの取付アダプター。
用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用 適合機種ADR-65-01 型式3/8-24UNF 全長(mm)65 質量(g)135 穴径(Φmm)12 適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト 太さ(mm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ 仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載 適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370) 材質樹脂 寸法(mm)51×26×32 奥行(mm)32 縦(mm)26 横(mm)51 適合車種DC12/24V車 取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
1個
6,998 税込7,698
欠品中


耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番623-3181 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~180 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤耐熱アクリル系 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/25mm)90 引張強度(N/10mm)36 粘着力(N/25mm)4.6 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。 材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装) 質量(kg)18 寸法(cm)120×40×85 組立時間60分
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き) セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 定格時間(分)30 比率(粉砕)約15:1 ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





1個
959 税込1,055
3日以内出荷




1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷








YAMAHA(ヤマハ)ステー 1 1B6-F122A-01
主な適合純正品番1B6-F122A-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ステー 1 3P3-F122A-00
主な適合純正品番3P3-F122A-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷