引くだけで簡単スピーディー!これ一つで思い通りのみじん切り、ドレッシング・ソースが作れます。。別々に動く3枚の刃で、食材をスピーディ&効率的にカットします。また、より細かく食材をカット・なめらかに攪拌することができるため、口当たりのよいドレッシングやソース作りに最適です。ふたは丸洗いができるので、お手入れもラクラク。ふた内部に溜まった水は、排水穴から自然に放出されるだけでなく、スプーンの柄などを使ってふたを簡単に分解できるため、洗った後もしっかり乾燥させることができます。更に紐の耐久性もアップして、丸洗いに強くなりました。密閉性の高いふたで漏れない シリコーンリング付きでふたの密閉性が高いので、中にオイルやビネガーなどの液体を入れたままシェイクしても漏れないので安心です。コンパクトで保存しやすい 450mlの容器は冷蔵庫でも場所を取らず保存しやすいコンパクトサイズです。ドレッシング・ソース・ディップなどいつものお料理に使える8品のレシピが掲載されたレシピリーフレット付きで買ったその日からご活用いただけます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
付属品チョッパーブレード、取扱説明書
容器プラスチック
コーティング【カッター】ステンレス
アタッチメントチョッパーブレード(緑色)
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番64-4071-10
材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼
質量(kg)0.2
容量(L)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×90
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)(容器)H90×Φ125
容量(mL)450
質量(g)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)437
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質ABS・ステンレス鋼
質量(kg)0.465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×H105
TKG品番9-0678-0301
TKG品番(2017)6-0600-0301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合本体DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称ワークボール
TKG品番9-0643-0303
TKG品番(2017)6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称シンプルカバー
アズワン品番2-3727-16
TKG品番9-0643-0317
TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1. 別々に動く 3 枚刃で、食材や生地をスピーディにカット&撹拌! 。ティファール独自技術の別々に動く 3 枚刃により、食材や生地をスピーディにカット&攪拌できます。。2. 定番レシピは容器のレシピイラスト通りに材料を入れるだけ! 。パンケーキ、クレープ、ドーナツなどの定番レシピは、容器に記載されたレシピイラスト通りに材料を入れるだけで簡単に作ることができます。また、ふたは密閉性が高いため、液状の生地を攪拌する際ももれる心配がありません。。3. 生地は直接フライパン&ホットプレートに流し込める! 。容器に注ぎ口が付いているため、攪拌した生地をボウルに移したり、レードルですくう必要がなく、直接フライパンやホットプレートに流し入れることができます。スパチュラなども使わずに調理ができるので、洗い物も最小限に。。4. 粉が飛び散らないから、お子様と一緒に作るときも安心! 。ふたを閉めて攪拌するため、粉や生地が飛び散らず、お子様とのおやつ作りにもピッタリです。。5. オリジナルレシピ付きで買ったその日から楽しめる! 。パンケーキ、クレープ、ドーナツ、お好み焼きやフリットなど、全 8 種類のレシピリーフレット付き。買ったその日から手軽に粉ものメニューを作ることができます。(レシピ例:パンケーキ、ボールドーナツ、クレープ、お好み焼き、たこ焼き、ブロッコリーチーズフリット)。。6. 便利な機能が充実。こだわりの使いやすさ! 。〇電源いらずで使う場所を選びません。キッチンはもちろんのことアウトドアシーンでも大活躍。〇ロック機能付きで、調理中はふたが開かない仕組みになっています。〇容器は透明度が高いので中身が見やすく、攪拌、カットの状態も一目瞭然です。〇底面には滑り止めが付いているので、ハンドルを引く時も滑らず安定感があり安心です。〇ふたは丸洗いができます。簡単に分解できるので、ふたの内部に水が入っても中までしっかり乾燥できます。また、水抜き穴があるので水の排出も素早くできます。〇耐久性の高いひもは、頻度高く使っても摩耗しにくく、濡れても安心です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様10PRO専用
部品名称プッシャースリーブ
アズワン品番2-3727-14
TKG品番9-0643-0305
TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
付属品レシピブック
寸法(mm)371×182×172
容量(L)【ミキサー】1.25【チョッパー】550m
消費電力(W)350
本体質量(g)1840
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書
寸法(mm)142×137×137
容量(mL)900
本体質量(g)561
容器プラスチック
コーティング【カッター】ステンレス
アタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)4.2
消費電力(W)370/480
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
消費電力(W)360/380
容量(L)3
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)25
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315
TKG品番9-0677-0701
TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)100
付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)100
電源(AC V)100
定格時間(分)1.5
電源周波数(Hz)50/60
最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色ホワイト
消費電力(W)200
容量(g)500(最大調理)
安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5
定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)約2500
関連キーワード