耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水、その他
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
形状ティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状ブランチティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ティー
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。
カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。
カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。
シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。
標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
形状違径ユニオンティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
形状ピーティージャック
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ティー
使用真空圧力(kPa)-100
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンティー
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
形状ブランチティー
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ブランチティー
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ティー
材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチティー
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ブランチティー
材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンティー
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ティー
材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ブランチティー
材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンティー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード