24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イングレストはパネル交換・組み付け作業を目的に作られた接着剤です。 溶接作業と異なり火花の発生もなく、溶剤作業時に起こるパネルにヒズミが出なく、後処理の工程が無く、更にガラスや内装材の脱着作業等の付帯作業が少なくなり、面倒な作業が軽減されます。
仕様(ワーキングタイム)90分、(クランプタイム)4時間 成分エポキシ樹脂(2液混合式) 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus 動画あり
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比主剤:硬化剤=100:10 関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB) 硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書(0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。 危険物の類別非危険物
1セット(50mL×3本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。
用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等 仕様2成分形 セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚 型式110 耐熱温度(℃)-30~220 容量混合比10:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量181.9g 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

テクノ・ソテックグラスプ 50mL用 専用ガン
グラスプ専用ガン 50ml専用ガン グラスプ50ml溶剤カートリッジ専用/吐出ガン。グラスプ50mlカートリッジタイプの2液溶剤を、均一に押出す事が出来ます。グラスプ50mlカートリッジタイプを取り付けて使用します。
長さ(mm)187 高さ(mm)34 質量(g)570 最大幅(mm)34 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

テクノ・ソテックGrasp プライマー120-H
難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。
用途Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。 再生難接着樹脂バンパーにも対応。 塗布方法ハケ塗り 危険物の類別非危険物
1本(120mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。足裏をソフトにサポート。ラバーソールが足下をシャープに演出。つま先は鋼鉄製先芯を採用。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)1層合成ゴム 材質(内部)ポリエステルメッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノ・ソテックGrasp 220mL用 専用ガン
220ml用専用ガン。 1対1、2対1共用。 吐出力が強くなっています。
危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

テクノ・ソテック補強テープ
用途亀裂破損部分の補強。 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ・ソテックヴューズワンメルツ
ヴューズワンBODYでも落ちない頑固なウロコ対応。 ボディに残った頑固なウロコもタオルかスポンジでその部分を擦る事で落ちて行きます。
1本(300mL)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90HS)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻 危険物の類別非危険物
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着 セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メグミックス補修剤 メグロ化学 定期注文
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

テクノ・ソテッククイックフィルム
成形用:パテに被せ使用。
用途パテの押さえに。 危険物の類別非危険物
1セット(15枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
付属品ミキシングノズル2本 種類パネル接着 可使時間(分/25℃)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノ・ソテックヴューズフロー
汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。
用途ダストクリーナー。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ・ソテックGrasp 高性能補修剤 220mL
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。 仕様(サンディングタイム)60分 クリーム 危険物の類別非危険物 硬化時間10分
1本(220mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

テクノ・ソテックUVクイック
太陽光(紫外線)硬化タイプでFRPの欠損部造形や金属の補修用1液樹脂でシートタイプとパテ状タイプが有ります。
用途FRPの割れや欠損補修・成形。 樹脂バンパー割れや欠損補修・形成。 外板パネルの穴埋め・サビ補修。 音響装置の外枠作成。
1セット(2枚)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90GI)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻 危険物の類別非危険物
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

セット内容Grasp50ml溶剤(GR-300)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻 危険物の類別非危険物
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷