1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐熱性・耐切創性
仕様左右一組
材質テクノーラ、綿
全長(mm)140
耐熱温度(℃)約200
EBM品番8143230
1双
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)(素材)300
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
全長(mm)270
耐熱温度(℃)500(※シリコン部分は150)
材質テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト
中指長(cm)11
手のひらまわり(cm)約30
EBM品番8143200
1双
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。
全長(cm)35
耐熱温度(℃)1000(短時間のみ)
材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿
タイプ2本指
入数(双)1
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。
過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用
材質アラミド繊維100%
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
用途※耐熱温度内でも、長時間での使用は怪我の原因になりますので、お控えください
全長(mm)260
耐熱温度(℃)200(合成ゴム部150)
混率(%)テクノーラ100、合成ゴム引き
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)約21
EBM品番8143510
1双
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質テクノーラ100%、ニット、革付
全長(cm)22
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)約22
EBM品番8143100
1双
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
抜群の耐切創性・耐久性。超高強力繊維から作られているので、耐カット性・耐刺傷性に優れており、耐久性に富んでおります。耐薬品性が強い。酸やアルカリおよび有機溶剤に対して優れた耐薬品性を示します。次亜塩素酸ソーダのような漂白剤に対しても耐久性に優れており、素材を長時間清潔な状態に保たせることができます。優れたフィット性。有機繊維ですからフィット性に優れており金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。溶融やドリップはしません。接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することもなく着用者を火傷事故から守ります。また、難燃効果だけでなく高い遮熱性を示します。
全長(cm)26
耐熱温度(℃)200
材質テクノーラ100%超高密度
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)約23
EBM品番8143400
1双
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
材質テクノーラ他ステンレススチール入り/袖部・綿
耐熱温度(℃)100
全長(mm)260
耐熱温度(℃)約200
仕様左右1組
材質ニトリル合成ゴム
TKG品番9-1480-0301
TKG品番(2017)6-1324-0501
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐熱温度:約200℃
耐熱温度(℃)200
材質表/甲:テクノーラ アルミ蒸着表/掌:テクノーラ ニット裏:綿
全長(mm)410
TKG品番9-0714-1201
TKG品番(2017)6-0624-1001
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸
タイプ5本指
耐熱温度(℃)1000 (素材)
入数1双
材質(内層)綿
耐熱温度:約200℃
耐熱温度(℃)200
材質表/甲:テクノーラ アルミ蒸着表/掌:テクノーラ ニット中:テクノーラ 耐炎繊維裏:綿
全長(mm)390
TKG品番9-0714-1301
TKG品番(2017)6-0624-1101
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
耐熱温度(℃)約200
全長(mm)390
EBM品番8143000
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等
種別長袖シャツ
機能耐切創、耐熱
混率(%)テクノーラ100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等
種別パンツ/スラックス
機能耐切創、耐熱
混率(%)テクノーラ100
股下(cm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。
トラスコ品番412-7948
材質テクノーラ長繊維100%
色ブラウン
サイズフリー
全長(cm)24
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラRを使用。
切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造/自動車/機械
材質表/アラミド繊維、裏/綿
丈(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質(裏)綿
材質(表)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。
切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造/自動車/機械
仕様掌当付
機能耐切創
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質アラミド繊維
サイズ(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質アラミド繊維(テクノーラ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質アラミド繊維(テクノーラ)
幅(cm)70
丈(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
コーネックス(R)の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ(R)の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途溶接作業、炉前作業など
サイズ2L
トラスコ品番146-9095
材質エクスファイア難燃レーヨン混
質量(g)800
肩幅(cm)58
耐熱温度(℃)300以下
総丈(cm)130
裾廻り(cm)70
1着
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途溶接作業、炉前作業など。
耐熱温度(℃)約300以下
材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)と通常の空気中では燃えない耐炎繊維との複合素材から作られていています。
用途窯業/鋳造/溶接
材質表/アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、裏/綿
丈(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)の表面にアルミ蒸着を施しています。
火花や溶融金属の飛沫から保護し、輻射熱を防ぎます。
用途炉前、鋳造、溶接作業等
材質アラミド繊維(テクノーラ)アルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ