13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ替測定子交換タイプ 指示範囲(mm)2 裏ぶた仕様平裏ぶた 指示誤差(μm)±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テクロックセンサゲージ
精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光<LEDランプ>の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。 上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。 ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。 通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
測定範囲(mm)最大150 寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80 表示形式デジタルタイプ 指示範囲(mm)12 指示誤差(μm)ゲージ:±3
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
36,980 税込40,678
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目量(mm)0.05 仕様中二針タイプ 戻り誤差(μm)15 繰返し精度(μm)30 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01 指示誤差±15 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力Bluetooth/USB/RS232 サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 電池寿命約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 動作温度範囲(℃)5~40
1台ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクロックシリンダゲージ
測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。 タイプ標準型 寸法D(mm)20 寸法E(mm)80 広範囲行き精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9 質量(g)380 アーム長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm)0.001 繰返し精密度(μm)3 有効測定範囲1.2mm 指示誤差(μm)8
1台
159,800 税込175,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
109,800 税込120,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)