23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え) 定格時間(分)10 長さ(mm)ビーター:120 コード長さ(m)1.6 質量(g)830(ビーター・ケースを含む) 間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175 TKG品番9-0505-0201
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ ホワイト 消費電力(W)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時) 本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 連続使用可能時間10分 スピード調節5段階切替
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) 電源(V)AC100 スピード調節5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120 スピード調節5段階 仕様ケース付 材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g)836 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分)7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g)- 電源(V)10(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150 質量(g)870 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替) 長さ(cm)ビーター長:19.5 コード長さ(m)約1.7 定格時間(分)10 最大処理能力(深さ)14cm TKG品番9-0505-0401 TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

専用ケースですっきり収納。スピード5段階切替。調理の途中でも立てて置ける自立式です
付属品ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ 質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 電源単相100V(50/60Hz)80W コード長さ(m)1.6 定格時間(分)10 収納時寸法(mm)190×85×175
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

専用ケースですっきり収納!。スピード5段階切替。調理の途中でも立てて置ける自立式
付属品ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ 質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 電源単相100V(50/60Hz)80W コード長さ(m)1.6 定格時間(分)10 収納時寸法(mm)190×85×175
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです 付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338 定格時間60秒
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 カップ容量(mL)550 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g)1100 消費電力(W)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141 アズワン品番64-9291-14 スピード調節6段階 TKG品番9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)