25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。 材質(刃)中炭素鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマ
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

新潟精機(SK)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)リーマポンチ
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 材質構造用鋼 表面処理リン酸塩皮膜
1本
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴の拡大・バリ取り作業に。
用途手作業専用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。 12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。 世界に誇る口元1μmの振れ精度です。 コレットの縮み量を小さくすることで、より安定した状態でのチャッキングが可能です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に 質量(g)10 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.1~0.2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブレスタイヤ用内面修理材。プラグとパッチが一体化しているの為、作業効率が良く 完全な修理が可能。角度がタイヤトレッド部分に対して20°前後までのキズ穴に使用する事ができます。タイヤ販売店や自動車修理工場向けの初期導入セット
セット内容PW-4007(16本)、スーパーバルカーンG 200ml、シーライナ― 200ml 、リキッドバッファーエコ 420ml、タングステンラスプ皿型、テーパーリーマー♯6、スクレーパー 、ギザローラー、アーバー小
1セット
28,980 税込31,878
8日以内出荷