材質/仕上鉄/ユニクローム
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクローム
材質SUS
種類テーパーワッシャー
材質/仕上鉄/ドブ
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
材質/仕上鉄/生地
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
材質ステンレス
種類テーパーワッシャー
材質/仕上鉄/生地
種類テーパーワッシャー
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
材質SS400相当
種類テーパー座金
表面処理三価(白)
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途水門プラント
材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)
表面仕上げケース/バレル研磨
厚さt(mm)2.5
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類テーパーワッシャー
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム
種類テーパーワッシャー
厚さt(mm)2.5
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)3.0
寸法T(mm)3.0
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)4.5
外径(Φmm)22
寸法D(mm)22
寸法T(mm)4.5
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類テーパワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類テーパワッシャー
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
片面に5度の勾配をつけた座金です。主に溝形鋼(チャンネル)に使用。
材質スチール
種類テーパー座金
表面処理ユニクロメッキ
呼び径M16
呼び寸法M16-5D32
内径d(Φmm)17.5
厚さt(mm)3
厚さT(mm)6
外径D(Φmm)31
材質SUS316L
種類テーパーワッシャー
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
呼び寸法M42
内径d(Φmm)45
厚さt(mm)4
厚さT(mm)12
外径D(Φmm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
種類テーパーワッシャー
呼び径M33
呼び寸法M33-5D62
内径d(Φmm)34
厚さt(mm)22.5
厚さT(mm)8
外径D(Φmm)60
材質ステンレス
種類テーパーワッシャー
1箱(20個)
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
材質鉄
表面処理ドブ
種類テーパーワッシャー
材質SUS316
種類テーパーワッシャー
呼び径M5
呼び寸法M5-5D22
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
1箱(230個)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
材質SUS316L
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ