254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オカザキテーブルフキンかや織り
エコ商品
水や汚れをすばやく拭き取れるソフトなふきん。カヤ織りタイプ
材質レーヨン100% 外形寸法(cm)約30×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷

グローブマニア(川西工業)テーブルタオル felice 60枚
エコ商品
パッケージにはクラフト紙を使用したお洒落仕様のカウンタークロスです。
用途食品加工・清掃作業 材質レーヨン70%、ポリエステル30% グレー 寸法(cm)30×61 目付(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

オカザキタオルふきんチェック柄
エコ商品
テーブルふきやおしぼりとしても最適。チェック柄の綿100%のふきん。
材質綿100% 外形寸法(cm)約27×42 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷

X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(テーブル)360
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

TOKISTAR延長コード(8m)
エコ商品
マイクロスポットライト用 延長用コードです。
材質本体:ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

京都活具カヤふきん
エコ商品
綿・レーヨンの絶妙のバランス 一つ一つ丁寧に縫われた「まんじ縫い」 京都活具の「蚊帳ふきん」は、台拭きとして使った時に、持ちやすさ・汚れ落とし・吸水性がバランスの取れたふきんです。
用途テーブル廻りやシンク廻りの台ふき、キッチン廻りの汚れ落とし、食器類のふきん、最後は雑巾としてお使いいただけます。 材質綿50%、レーヨン50%(縮小率:約10%) 寸法(cm)約33×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付 材質本体:アルミ・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
種類xyステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±75 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
999,800 税込1,099,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東和産業レースシート タイム
エコ商品
食器棚・飾り棚・テーブルセンターに。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。
材質EVA樹脂 寸法(cm)約30×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
549 税込604
当日出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BH2 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本 材質アルミ合金 質量(kg)2.7(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 移動量(mm)XY軸±25 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)40(20000pps時) テーブル幅(mm)155 テーブル長さ(mm)155 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV150/LV150A 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV100D 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)460 テーブル幅(mm)405 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト300、エクリプスL300/L300D 質量(kg)10.3(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK525HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.040、(Y軸)0.040、【フルストローク】(X軸)0.120、(Y軸)0.010 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷

8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)355 テーブル幅(mm)305 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A/L200D/L200N/L200ND 質量(kg)7.3(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.025 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.015、(Y軸)0.015、【フルストローク】(X軸)0.060、(Y軸)0.050 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
1,298,000 税込1,427,800
70日以内出荷

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト100S、エクリプスME600 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
669,800 税込736,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤエス軽工業テープディスペンサー
エコ商品
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合顕微鏡/(オリンパス)MX40、MX51 質量(kg)5.1(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015 使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

モータにドライバ・コントローラ・エンコーダ一体型のクールマッスルCM1を搭載しています。 RS-232Cにより、専門のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)1 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
699,800 税込769,780
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途LANケーブル配線に。 使用温度範囲(℃)-20~75 規格カテゴリ6A 全長(m)305 難燃性LSZH ケーブル外径(Φmm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
86,980 税込95,678
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)<±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 厚さ(mm)0.8 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フリル付ですので、食器棚がよりやさしいイメージになります。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。抗菌・防カビ加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
材質EVA樹脂 外形寸法(cm)約33×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
869 税込956
8日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)255 送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.3 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.05 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神津精機手動Zステージ
エコ商品
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平) 仕様(最小読み取り)10μm/目盛 質量(kg)0.85 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ 仕上(外観)白色仕上げ 駆動方式ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ 垂直度(mm)5 垂直度(μm)≦5 テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±2.5
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷

ナカバヤシプチノート A6
エコ商品
テーブルクロス調、チェックパターン
材質本文:上質紙・A罫(7mm)・17行・64枚・切り取り線付、表紙:特殊紙 質量(g)70 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×6 行数17 RoHS指令(10物質対応)対応 製本無線綴じ
1冊
188 税込207
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.85 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)