ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)200
こんなお得な商品も!

テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)660
径(Φmm)60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パーソナルルームにぴったりなコンパクトテーブル。床に座っても使いやすい高さ37cm。組立は足を回すだけの簡単構造。
用途サイドテーブル、テーブル、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、リビングテーブルとして。新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。
材質合成樹脂化粧繊維板
高さ(mm)370
耐荷重(kg)30
棚なし
折り畳み可否不可
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)
長さ(mm)300
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)
寸法L(mm)300
足を回して取り付けるだけの組立簡単なローテーブル。
洋室にも和室にもなじむデザイン。
床に座っても使いやすい高さ37cm。
軽いのに丈夫なハニカムコア構造。
用途リビングテーブル、ローテーブル、センターテーブルとして。
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)750
高さ(mm)370
奥行(mm)500
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【テーブル下】655×405×320
棚なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×370
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
天板厚さ(mm)45
折り畳み可否不可
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SLIMタイプ専用のベースです。
吸音性に優れたエラストマーと一体になった仕様です。
材質ポリアミド(PA)、エラストマー(TPE)
色ブラック
付属品十字穴付き皿タッピンねじ2.5×16
1セット(16個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約4cmアップ、2段で約8cmアップ)
材質PP樹脂
適合サイズ【角足の場合】細い足用の穴/3.5cm×3.5cm以下、太い足用の穴/5.8cm×5.8cm以下、【丸足の場】細い足用の穴/直径3.5cm以下、太い足用の穴/直径6.5cm以下
2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:11本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5
使用可能材質2X4材用
こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!。こたつテーブルとこたつ布団の二点セット。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全!
美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装
質量(kg)約11
消費電力(W)300
寸法(cm)(こたつ布団)約190×230
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55
テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できるステンレス鋼製、直径85mmの金具です。脚の角度は4段階で調節できます。
用途家具、テーブルなどに。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)240
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Ⅱ型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。II型のテーブル脚は、お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュなデザインです。また、椅子に座る際、足を入れやすい形状です。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)630
質量(kg)6.3
色BK
高さ(mm)695
奥行(mm)85
1セット
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。
材質亜鉛鋼板
寸法A(mm)24
寸法B(mm)34
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
長穴(mm)5×10
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。
材質亜鉛鋼板
寸法A(mm)25
寸法B(mm)24
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
長穴(mm)5×10
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。
材質亜鉛鋼板
寸法A(mm)24
寸法B(mm)33
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
長穴(mm)5×10
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。
材質亜鉛鋼板
寸法A(mm)25
寸法B(mm)24
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
長穴(mm)5×10
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)約0.6・3回塗り
内容量(g)311
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ)
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg)39(本体35、回収タンク4)
タンク容量(L)清水10、回収10
動力源AC100V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×664×507(932)
洗浄幅(mm)180(15インチ)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用。Bluetooth®v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、RCA端子、針圧:2.5~3.5g
付属品電源ケーブル(約1.9m)、ステレオミニプラグ⇔RCAケーブル(約2m)、スリップマット、バランスウェイト、EPアダプター
質量(kg)約3.6
回転数33 1/3, 45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.5×11.5
駆動方式ベルトドライブ
カートリッジMM型
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。
用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに
材質ウール60%/、レーヨン40%
厚さ(mm)2.5
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状テープ
色茶色
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.8
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。
付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)515×560×1040H
質量(kg)27
ゴム足付きで既設のテーブルにも設置可能な卓上スタンド。
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂
質量(g)個装:約275
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。
トラスコ品番456-8532
種別完成品
取付(キャスター)差し込み式
高さ(mm)595~915
揚程(mm)595~915
車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700
材質(天板)スチール
テーブル傾斜角(°)20
昇降方式油圧式
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。
テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。
DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
ドレープの上からでも操作が可能です。
使用しないときはネスティング収納が可能です。
充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き)
耐荷重(kg)80
電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き)
充電時間(時間)約5
テーブルコーディネートの幅が広がるステムグラス。足の短いグラスは、毎日の暮らしの中で気軽にお使いいただけます。食洗器対応です。
高さ(mm)115
最大径(Φmm)84
口径(mm)84
テーブルコーディネートの幅が広がるステムグラス。足の短いグラスは、毎日の暮らしの中で気軽にお使いいただけます。食洗器対応です。
容量(mL)230
高さ(mm)107
最大径(Φmm)79
口径(mm)79
1箱(3個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類その他
仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ