テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8
色透明
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.8
仕様角10R
色下敷:グリーン、上敷:透明
サービス分類オーダー・加工
テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。
幅(間口)W×奥行D(mm)430×300
材質ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ下敷きなし
汚れても拭くだけでOK。お好みの長さに切ってご使用いただける塩化ビニールテーブルクロス
厚さ(mm)0.15
材質塩化ビニール製
全長(m)20
幅(cm)約140
EBM品番4081100
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。
アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)1.2
仕様新JIS用
付属品アドレス表、下敷き
材質上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン
色上敷/クリア、下敷/グリーン
テーブルや机の天板保護に最適。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
色透明
1巻長さ(m)10
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)1
色透明
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
材質塩化ビニル樹脂
色TO
タイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら
筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
マット厚(mm)1.7
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5
色下敷:グリーン、上敷:透明
サービス分類オーダー・加工
透明性に優れております。
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)60×110
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.2
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
フローリングタイプだからお掃除簡単。
子供が居る家庭でも安心・清潔に使えて大活躍。
材質表面:ポリ塩化ビニル裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)100
寸法(cm)約60×60
消費電力量(Wh)約55(1時間あたり)
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5
再生紙使用マーク適合
透明性に優れております。
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き
厚さ(mm)上敷き:1.7、下敷き:2.0
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン
タイプ下敷き付
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC
厚さ(mm)1.5
電気抵抗値5.6×107Ω
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境に
トラスコ品番819-6027
厚さ(mm)0.14
質量(kg)7.2
色レッド
幅(cm)120
1巻長さ(m)30
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
アズワン品番65-0602-69
1巻(30m)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ローコストタイプの導電性マットです。
汚れや傷みやすい場所など、張り替え頻度の高い使用箇所に適しています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体、電子部品など静電気対策用を必要とする作業台や保管棚のマットとして。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):1.5●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^6Ω≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)●別売りのアース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0409
アズワン品番67-5647-83
1巻
¥55,400
税込¥60,940
6日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
水、汚れに強く、テーブルクロスとしても使用できます。塩化ビニル製。
幅(mm)915
厚さ(mm)0.08
色梨地黒
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC
厚さ(mm)1.5
電気抵抗値5.6×107Ω
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)33
長さ(cm)50
耐熱温度(℃)60
1枚
¥847
税込¥932
4日以内出荷
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)1
色透明
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
質感も高級でお店の雰囲気をそこないません。汚れのつきにくい塩化ビニール
寸法(mm)480×350
質感も高級でお店の雰囲気をそこないません。汚れのつきにくい塩化ビニール
寸法(mm)480×350
マットの内側を特殊コーティングしてありますのでコピーやファックス紙・印刷物等のインク転写を防止します。
仕様ノンコピータイプ
適合TSN-1800シリーズ、TNW-1800、-2400シリーズ
材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。材質:ポリ塩化ビニル70%ポリエステル30%。耐熱温度:60℃。中国製
色シルバーG
間口W×奥行D(mm)430×300
1枚
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル
幅(cm)130
耐熱温度(℃)60
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。
シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。
テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。
材質は高級感のあるポリウレタンを採用。
熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。
汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。
繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。
キッチンやお部屋など、どこでも使えます。
ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。
マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270
厚さ(mm)2
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。
用途電気・電子機器の部品工場等における対策に
材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル)
RoHS指令(10物質対応)対応
レース柄プリント
用途ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)60
食材を引き立たせる高級感あふれるデザイン。
寸法(mm)300×440
材質塩化ビニル樹脂・ポリエステル
耐熱温度(℃)-20~80
お好みの布製クロスでアレンジをしてもOK!
テーブルの質感をいかしてカバー!!
大切なテーブルにカバーをかけてキズや汚れから守る!
材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%
大切なテーブルをキズや汚れから守ります。テーブルの質感を活かしてカバーします。和室にもOK!
寸法(cm)約:タテ120×180
材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%
厚さ(mm)0.2
質量(g)約:570
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ