57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090 幅(mm)72 高さ(mm)70 質量(g)120 奥行(mm)66.6 テーブル取付厚(mm)40~70
1個
489 税込538
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PROXXON(プロクソン)テーブル固定台
エコ商品
クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070) テーブル厚さ(mm)(最大)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ヤマナカ締付金具
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト 取付可能軸径(Φmm)13 締付範囲(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型発信器用取付金具
発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ 質量(g)約120 テーブル取付厚(mm)44~70
1個
549 税込604
3日以内出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)150 許容荷重(N)147(金具先端部) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方の金具をテーブル天板に固定するタイプですので、設置が簡単です。テーブルの間仕切に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×55×300 材質アクリル・スチール(粉体塗装) 取付可能厚(mm)天板/10~30 松吉医科器械コード23-6931-00
1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷

デスク・テーブルの地震対策。デスクと床を固定し、横ズレや移動の危険性を軽減されることができます。
セット内容2個入り 質量(g)140
1セット
2,798 税込3,078
21日以内出荷

卓上型発信器 ファンシーをテーブルに固定する専用取付金具です。
テーブル取付厚(mm)12.5~44
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板と天板の連結に使う金具です。
用途天板と天板の連結 取付高(mm)9 取付ネジ止め 調整機能長穴で調整 仕上粉体塗装ダークグレー 材質亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーブル用床固定金具取付作業を含みます。作業不要の場合はクミタテナシ品番をお選びください。
幅(mm)125 奥行(mm)125 高さ(mm)70 質量(kg)0.8 材質スチール セット内容2個入り サービス分類組立・設置・取付
1セット
4,598 税込5,058
21日以内出荷

1台
7,088 税込7,797
46日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
エコ商品
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に 材質/仕上鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
用途キッチン キャビネット幅(mm)450-900 内寸奥行(mm)最小500 持出長さ(mm)810 耐荷重(kg)30 仕上亜鉛メッキまたは粉体塗装メタリック色 材質スチール セット内容引出しテーブル金具 1 個取付説明書 1 部 仕様金具を覆う側面カバー付
1セット
64,980 税込71,478
23日以内出荷

テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど 高さ(mm)40 取付フレームの溝にはめ込みネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
229 税込252
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB120CV、RB120FV
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB180FV、RB180FV-HA
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど 高さ(mm)70 取付フレームの溝にはめ込みネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
349 税込384
当日出荷

シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。モニターテーブルはモニター固定金具付(耐荷重20Kg)で、上下左右首振り対応(上下±15°、左右±25°)です。
仕様アジャスター付 高さ(mm)1230 タイプモニタータイプ 奥行(mm)900 間口(mm)1800 天板耐荷重(kg)均等荷重:150 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)13
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,480 税込19,228
翌日出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

高齢化社会の必需品、便利な杖・傘ホルダー。独自のホールド技術により、杖をしっかり固定してラクに取り外しができる「つえポン」シリーズのテーブル・カウンター用です。L金具が付属しています。
付属品取付用ビス・ワッシャー2ケ付 寸法(mm)【ビス隠し穴】3 取付両面テープ・ビス止め 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×97×30 コード49699135 適合径(Φmm)【杖側】15~25 アズワン品番65-0477-40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

折りたたみ式で必要な時にだけすぐに広げて使える木製テーブル。天板耐荷重30kg、折りたたみ式でもしっかり安心の強度設計。箱から出すだけ、組み立て不要。天板下には棚付き、A4ファイルもぴったり収納。折りたたみや固定はワンタッチのラクラク金具。脚部にはアジャスタ付きで接地面とのガタツキを緩和。開閉時の手はさみ防止を考慮した安心設計。お手入れラクラク、メラミン樹脂。背面もすっきり化粧仕上げ。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。 幅(mm)800 奥行(mm)460 高さ(mm)705 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)13 天板耐荷重(kg)30 棚板耐荷重(kg)中:10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460×705 内寸(幅W×高さH)(mm)棚板下:690×330 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:690×235×330
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(キャスター)ナイロン 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ライトグレー 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 引出しあり 天板部均等耐荷重(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷