箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC
耐熱温度(℃)120
電力密度0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。
発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。
受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御
化学薬品機器関連の温度制御
長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカット
テープ幅(mm)15;20;30;40;50
電圧(V)100;200
温度(℃)200;300;500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付
耐熱温度(℃)200
リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。
仕様サーモスタットなし
トラスコ品番380-9811
幅(mm)30
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~300
電源(V)100
容量(W)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.15MB)
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。
ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。
相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。
薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。
高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。
ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。
多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
吸水率(%)89
RoHS指令(10物質対応)対応
大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
サイズ2種類の大型汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大: 59×100×10 (2個)、特大: 100×160×10 (1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
M.2 Type 2230 SSD用の銅製ヒートシンク/放熱シリコーンパッドのセットです。ポータブルゲーム機や小型PCの内蔵M.2 SSDを冷やすのに好適です。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。純銅製のすぐれた熱伝導率で、冷却効果もアップします。両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。シリコーンパッドは厚さが2種類あり、多くの環境に対応します。
材質ヒートシンク:純銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ヒートシンク]22×22×1、[放熱シリコーンパッド]22×22×1(1枚)/サイズ:22×22×0.5(1枚)
対応M.2カードタイプ: 2230
熱伝導率(W/mk)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード