約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)110以上
引張強度(N/10mm)30.87
粘着力(N/25mm)5.79
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色茶
テープ幅(mm)50
基材スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)36.8
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)48
厚さ(mm)0.052
長さ(m)100
主な用途梱包用
巻芯径(Φmm)76
段ボールなどの梱包によく仕様されている、クラフト製の粘着テープです。すぐれた粘着力で、油性ペンで書けるテープです
材質クラフト製
質量(g)250
長さ(m)50
幅(cm)5
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
こんなお得な商品も!

OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。
トラスコ品番554-7352
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.075
色透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)75
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)50以上
粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品カッター付
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
タック(ボールNo.)15
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193
主な用途梱包用
特性透明
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。
色透明
主な用途梱包用
2018年トラスコ掲載ページ6 1897
テープタイプ重ね貼り可
長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)125
粘着力(N/25mm)8.5
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ