「テープ 24mm 3m」の検索結果

167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(5巻)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1巻ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120 連続使用温度(℃)120(60分) 引張強度(N/10mm)28.6
1巻
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045
1パック(5巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(5巻)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(5巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
1パック(10巻)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
1パック(5巻)ほか
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に 透明 シリーズScotch テープ長さ(m)35 巻芯径(Φmm)76
1パック(5巻)
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1パック(5巻)ほか
699 税込769
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング テープ厚さ(mm)0.1
1パック(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
1パック(5巻)ほか
498 税込548
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
1パック(5巻)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様
エコ商品
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター 製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用) 学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます 安全性確認済みの抗菌剤を使用しています しっかり安定形状 滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります 太巻・小巻テープ共用 3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS 質量(kg)1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可) テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。 シリーズScotch 基材上質クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤特殊ゴム系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)30 材質(バッキング)和紙
1箱(5巻×10パック)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
1巻
719 税込791
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルー テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
1パック(5巻)
699 税込769
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
1パック(5巻)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1巻
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。 付属品ACアダプター 適合セロテープ・メンディングテープ用 幅(mm)96 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)177 電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 使用テープ幅(mm)7~24 テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー 最大テープ外径(Φmm)135
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など) 寸法(mm)34×106×27
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
1巻
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.17 長さ(m)55
1箱(24巻)
20,980 税込23,078
当日出荷

接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。 シリーズScotch
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。
1箱(72巻)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)