梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
こんなお得な商品も!

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き
モノタロウ
¥199
税込¥219
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)SUS410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
こんなお得な商品も!

テープカッター 大型 卓上
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質スチール
最大外径(mm)140(テープ)
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)50
本体寸法(mm)奥行64
本体寸法(mm)幅150
本体高さ(mm)260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)135
主な用途プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

カートンシーラー プロ向け
モノタロウ
¥699
税込¥769
カッター部はカバー付で安全です。
本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用
適合(テープ)OPP
トラスコ品番819-1345
材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)
寸法(mm)63×150×250
最大外径(mm)(テープ)125
最大テープ幅(mm)50
材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質(刃)冷間圧延鋼
こんなお得な商品も!

テープカッタースチール製 折込み機能付き
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番293-0161
幅(mm)170
高さ(mm)90
質量(g)330
奥行(mm)65
テープ幅(mm)(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90
最大テープ幅(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)175±3
質量(g)89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用)
ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番003-2522
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)240
奥行(mm)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,894
税込¥2,083
当日出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
材質/仕上本体:ABS樹脂
高さ(mm)97
奥行(mm)150
最大テープ外径(Φmm)125
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)46
メーカー商品コード002079033
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。
幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。
OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
適合(テープ)OPP、クロス、クラフト
トラスコ品番819-1283
材質スチール
最大テープ幅(mm)50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
メモリー機能なし
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。テープカッター付なので、作業の効率がUP!
用途軽・中梱包用
仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品カッター付
タイプ無溶剤
主な用途梱包用
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
幅(mm)180
高さ(mm)98
質量(g)245
奥行(mm)60
テープ幅(mm)(折返し幅)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98
最大テープ幅(mm)48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
折幅(mm)約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
基材の薄いテープ専用です。カール防止機能付のテープ用カッターです。
用途OPPテープのカッターに。
トラスコ品番451-7738
材質ステンレス
幅(mm)60
長さ(m)50/100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
メモリー長さ:3
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193
主な用途梱包用
特性透明
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
メモリー長さ:3
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
メモリー機能あり
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。)
最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可)
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。
テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。
テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)5-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5
付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル
適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など
質量(g)16500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)13~150
電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)
消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)
定格消費電力(W)420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360
長さ設定範囲(mm)40 - 9999
カット形状波形状
最大テープ外径(Φmm)180
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。)
最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)2-24×2巻
電源AC100
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ