ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。
材質ステンレス
全長(mm)123.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
材質セラミック
幅(mm)22
全長(mm)76
高さ(mm)30
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。
防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに
全長(mm)76
材質セラミック
幅(mm)22
高さ(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに
全長(mm)60
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全!
小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!
色黒
幅(mm)70
高さ(mm)25
奥行(mm)17
表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り
幅(mm)55
種別替刃式
高さ(mm)145
質量(g)120
奥行(mm)35
溝幅(mm)21
材質(刃)SK材
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)28
仕様コロ付
材質超硬
全長(mm)55
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)145
高さ(mm)40
適合替刃L型カッター替刃
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲呼び径13~50mm
面取角度30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下
材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼
質量(g)約50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32
テープの切り口がまっすぐきれい。手のひらにフィットするハンディタイプ。大巻セロテープ(最大50m以下)を詰め替えて使えます。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)134×30×187
色(本体)ブルーグレー
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)75×290×30
電圧(V)100
消費電力(W)50
有効幅(mm)400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
付属カッターにエコなプラスチック「グリーンナノ」を配合
仕様●カッター仕様:まっすぐ切れるタイプ●装填済セロテープ幅(mm):15●装填済セロテープ長さ(m):9
材質カッター:ポリスチレン(グリーンナノ添加)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×120
材質(テープ)基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
グリーンマーク認定
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号50236
バイオマス配合率(%)75
継ぎ手加工用のジョイントプレートです。
ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)1.2
本体サイズ(mm)55×180×112
テープ種類大巻/小巻両用
セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途フードパック全般のふた止め固定用。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.055
タイプカットフルーツ用
基材セロハン
伸度(%)26
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.98
引張強度(N/10mm)41.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
。テープカッター(TD-51)用プーリーです。
仕様●幅(mm):37●奥行(mm):76●高さ(mm):76●材質:R-ABS●寸法(mm):W37X76X76●適合機種:TD-51●適合本体:TD-51●テープカッター用プーリー●材質/仕上:プーリー内/再生ABS、プーリー外/再生PS●原産国:日本●コード番号:113-0963
アズワン品番67-2302-60
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード