適合本体HT-A(NS)、HT-B(NS)、HT-B(NA)、HT-A(N)
1箱(3枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質PVC
幅(mm)11
厚さ(mm)約0.12
色白
長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)150
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)500
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
有効成分MEP(PRTR・1種)1.0%
適合病害虫カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ
性状乳白色泥状粘稠液体
農林水産省登録第(号)13410
毒劇区分普通物
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
レーターオープナーと2in1のホッチキス針リムーバーです。刃物を使用せず安全にレターを開封できます。片手で簡単にホッチキスの針を取り外せます。シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。
用途ホッチキスの針外し。
トラスコ品番249-2918
材質スチール(ニッケルめっき)
幅(mm)2.4
色シルバー
高さ(mm)70
奥行(mm)250
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
6つの機能が1つになったマルチオープナー。ねこモチーフのデザインで可愛らしさと機能性を両立。フラットで場所を取らず、汚れてもサッと洗えて丈夫で清潔感のあるステンレス製。1.プルタブオープナー(缶切り)、2.ボトルオープナー(栓抜き)、3.レトロトパウチオープナー、4.ペットボトルキャップオープナー、5.インナーキャップオープナー、6.ビニールテープカッター。
用途オープナーとして。ビン/フルーツ缶/ペットボトル/栓抜き/プルタブ/ビニールテープ/インナーキャップ/レトルトパウチ
材質ステンレス鋼
質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)15×6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。
キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。
荷物の中身を傷つけにくい
用途カッターを持ち込めない現場に
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)太/6、細/2
仕様オープナー付
適合(テープ)クラフトテープ、布テープ
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ太字・細字
色々なものがザクザク切れる関市製職人仕上げの高品質ハサミ/段ボールを安全に開けられるオープナー機能刃/テープの粘着が付きにくいディンプル(凸凹)構造刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×64×9
材質(キャップ)PP
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1箱
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。
芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。
ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。
トラスコ品番261-5555
刃先ストレート
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得
危険物の類別非危険物
刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。太物向けの強力タイプなので、ケーブルや割れやすいモールなどもキレイに切断できます。
用途電気工事から段ボールまで開梱できる強力刃として。
トラスコ品番261-5554
全長(mm)185
色赤/黒
切断能力(mm)VV線:2.0×3芯、モール2号
刃先R刃
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ