94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。60mmピッチ穴付きとなっています。整理にはフラットファイル・綴込表紙・リングファイルをご使用下さい。
穴間隔(mm)60 紙質上質紙 サイズ別寸ヨコ 寸法(縦×横)(mm)106×188 枚数100枚 仕様上質紙・複写なし
1冊(100枚)
219 税込241
当日出荷

本文/古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙 。表紙/古紙パルプ配合率100%・再生上質紙。たっぷり使えるエコロジーなメモです。
サイズ変形B7 材質本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙・64g/m2・無地・160枚、表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 質量(g)120 種類メモパッド エコマーク認定認定 寸法(横×縦×厚さ)(mm)88×125×14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 製本天ノリ エコマーク認定番号18 112 219 グリーンマーク認定
1冊
149 税込164
当日出荷

インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。単票タイプ
サイズB6タテ 複写枚数複写なし 寸法(縦×横)(mm)177×125
1冊(100枚)
229 税込252
欠品中

文字内容字なし 種別字なし 材質上質紙 寸法(横×縦)(mm)225×85
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷

1箱(200セット)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200セット)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
1袋(100枚)ほか
389 税込428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 適合管SGP 材質(防振ゴム)CR(硬度50±5) ゴム厚(mm)10
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 適合管SGP 材質(防振ゴム)CR(硬度50±5) ゴム厚(mm)3
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】BAND-AID 快適プラス 機能伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(16枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1巻ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DYMO用アルミ製ラベルテープです。 別売りのDM1011で文字を打刻します。 熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。 材質本体:アルミニウム 幅(mm)13 高さ(mm)50 奥行(mm)50 テープ幅(mm)12 適合テープ幅(mm)12
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 トラスコ品番471-8109 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 アイボリー 主な用途電気絶縁 粘着力(N/10mm)1.42 引張強度(N/10mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
779 税込857
当日出荷

初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。 厚さ(mm)1 長さ(m)14
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2501 材質鋼線 質量(kg)0.95 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)84
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DYMO用アルミ製ラベルテープです。別売りのDM1011で文字を打刻します。熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。 トラスコ品番390-5286 材質本体:アルミニウム 幅(mm)13 高さ(mm)50 タイプのり付き 奥行(mm)50 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)3.66 適合テープ幅(mm)12
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。本体カラーはミルキー
材質ABS ミルキー サイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1 長さ(m)1 適合電線VVF1.6×2C/3C 入数10本
1セット(10本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

ホワイトマックスグッとかちん 100mm用金具
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体 材質SUS304 幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0 全長(mm)約325 質量(g)約118 内径(Φmm)約25 適合ローラー幅(mm)100
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6 消費電力(W)1,050 電源100V 吸込仕事率(W)低速46、高速87 風速(m/s)低速:7、高速:86 風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23 サイズ(mm)905×195×400(H) ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷

作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き) セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 定格時間(分)30 比率(粉砕)約15:1 ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1セット
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様センター10°曲げ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。 アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。 英数字、記号に対応します。
用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。 仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm) 付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置 トラスコ品番390-5283 材質本体:アルミダイカスト 幅(mm)95 高さ(mm)90 奥行(mm)292 出荷単位1台 本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm 適合テープ幅(mm)12 箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)ステー 10B-E4413-00
主な適合純正品番10B-E4413-00 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
609 税込670
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ステー 10B-E2443-00
主な適合純正品番10B-E2443-00 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ステー 10B-2452E-00
主な適合純正品番10B-2452E-00 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


主な適合純正品番10B-24836-00 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

主な適合純正品番10B-F1321-00 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
869 税込956
3日以内出荷


1個
959 税込1,055
3日以内出荷