8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし 外径(Φmm)94 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
639 税込703
当日出荷

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。 材質シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s)69(4100m/min) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨 外径(mm)75 内径(Φmm)15 砥材酸化アルミニウム 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)75 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。 外径(Φmm)50 材質アルミナ 質量(g)8 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 羽根枚数36 適合材ステンレス、鉄 最高使用周速度(m/s)79(4740m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 砥粒A 寸法(mm)直径:100、穴径:15 研磨材の構造研磨布 種別SP 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 種別SP 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒Z 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)