100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
ねじ径M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ
外径(Φmm)100
適合DGR-110SC
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,495
税込¥4,945
当日出荷
変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。
ねじ径取付:M10×P1.0
適合機種DG-100SPA
本体寸法(mm)100×38
取付け方法ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min-1)12000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット8つ穴
材質(パッド)樹脂
使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
セット内容ラバーパッド76、ロックナット10-30
マジック付でワンタッチ脱着! 作業中の取替えが簡単!
ペーパー→ナイロン→フェルトで鏡面仕上げまで可能!
寸法(mm)95
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
外径(Φmm)75
仕様(フランジナット)M10
適合100mmディスクグラインダー用
エスコ品番EA809ZG-1
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。マジック式SCMディスクが使えます。
用途SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
アズワン品番64-8358-81
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)
仕様ロックナット付き
サイズ(mm)Φ75
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途一般研削用ホルダーパッド
トラスコ品番806-3189
材質ゴム、アルミ、鉄
最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000
外径(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルタイプ
用途平面の研磨作業に
材質耐熱性プラスチック
適合機種ディスクグラインダーGWS20-180
セット内容ラバーパット、固定ナット
質量(g)240
外径(Φmm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。
適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー
セット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ
材質耐熱性プラスチック
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。
ゴム硬度ミディアム(M)
2018年トラスコ掲載ページ5 1067
ディスクペーパー等のアタッチメントとして使用下さい。
寸法(mm)75
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
胴径(Φmm)58
定格時間(分)30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。
砥粒キュービトロン
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。
粒度P400番仕上り相当(細目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ディスクペーパー用パッド専用ロックナットです。8個穴付ロックナットを採用で、楽に脱着出来ます。
用途ディスクペーパー用パッド専用ロックナット。
適合機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。
トラスコ品番699-1167
粒度150(#)
厚さ(mm)2P
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
使用工具ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)100
穴径(mm)M10
1箱(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業
バッテリー容量(Ah)5×2個
充電時間(時間)約1
電圧(V)36
音圧レベル(dB)67(A)
材質コンテナ:プラスチック
容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5
ホース長さ(m)吸引ホース:1.3
吸引ホース径(mm)32
パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32
質量(kg)6.6
付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個
仕様最大パワー:300W
長さ(mm)260
幅(mm)216
高さ(mm)496
適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番236-9822
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度80
使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番236-9816
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度120
使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の中磨き、塗料剥ぎ、化粧仕上げ。
粒度P240番仕上り相当(中目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番236-9819
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度60
使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。
トラスコ品番236-9818
セット内容専用パッド
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度16
使用工具ディスクグラインダ
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。
粒度P150番仕上り相当(粗目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード