隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)20
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合小型エンジン式洗浄機JCE用
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)2
寸法(幅W×長さL)(mm)130×340
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力200L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)40
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)6
寸法(幅W×長さL)(mm)194×493
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力400L/分
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Φmm)50
FlexN(TM)マルチゾーンメンブレンテクノロジーを採用し、より多くの粒子の捕捉が可能です。
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR311、AR315
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材
色赤
タイプバルブなし
メッシュ120
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR301、AR302
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)50
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。
予備やメッシュ変更の時に。
AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR326
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)75
1台
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L
耐圧(MPa)0.2~0.5
5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316
耐圧(MPa)0.2~0.5
5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L
耐圧(MPa)0.2~0.5
5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L
耐圧(MPa)0.2~0.5
5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L
耐圧(MPa)0.2~0.5
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去
・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回
幅(mm)55
質量(kg)0.006
高さ(mm)6
奥行(mm)55
交換目安1日5L使用の場合 4週間
浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去
ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
1箱(3個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。
ろ過精度(μm)0.5~5
外径(mm)90
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE
水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
材質ポリプロピレン
ディスク径(Φmm)47
最高使用温度(℃)80
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。
PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)10
フィルター直径(Φmm)13
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)25以下(エアーパージ後)
耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。
規格ニュー2T用
関連資料(0.17MB)
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。
PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。
残液量が少ないので、高回収率!
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)100
フィルター直径(Φmm)25
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
ろ過面積(cm2)4.2
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。
用途灌水用資材
適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)
タイプショート
寸法(inch)1”&1 1/2”
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ