206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)20
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL)(mm)194×493 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力400L/分
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進 動画あり
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に 適合小型エンジン式洗浄機JCE用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)130×340 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力200L/分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Φmm)50
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)40
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)50
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)75
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
1箱(5枚)
7,950 税込8,745
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1箱(5枚)
7,698 税込8,468
19日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個 接続口径50A 質量(kg)8.4 高さ(mm)950 最大流量(L/min)400 最大幅(mm)300(ソケット含まず) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
11,000 税込12,100
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
1箱(50個)
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
10,980 税込12,078
70日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(10枚)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5枚)
4,298 税込4,728
53日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(40枚)
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーZeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
用途液体からの脱色、有機不純物除去用。 ろ過精度(μm)0.5~5 外径(mm)90
1箱(5枚)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KBMDCZ32 ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 動画あり
・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回
幅(mm)55 質量(kg)0.006 高さ(mm)6 奥行(mm)55 交換目安1日5L使用の場合 4週間 浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去 ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
1箱(3個)
2,398 税込2,638
当日出荷

イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂ディスク E4
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。 規格ニュー2T用 関連資料(0.17MB)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE 水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
1個(50個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。
仕様0.2μm、25mm 材質膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)25mm/2.8 アズワン品番64-3809-22 孔径(Φμm)0.2
1箱(200個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷