円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)20
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合小型エンジン式洗浄機JCE用
超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。
仕様0.2μm、25mm
材質膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)25mm/2.8
アズワン品番64-3809-22
孔径(Φμm)0.2
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)2
寸法(幅W×長さL)(mm)130×340
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力200L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)40
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8
直径(Φmm)25
接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)620
材質メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)PP
入数1箱(50個入)
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
材質ポリプロピレン
ディスク径(Φmm)47
最高使用温度(℃)80
最高使用温度(℃)149
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。
PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。
残液量が少ないので、高回収率!
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)100
フィルター直径(Φmm)25
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
ろ過面積(cm2)4.2
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE
水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。
PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)10
フィルター直径(Φmm)13
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)25以下(エアーパージ後)
耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
仕様●グラスファイバー・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●1μm(公称)
アズワン品番67-8952-44
1箱(1000個)
¥319,800
税込¥351,780
24日以内出荷
仕様●スーポア・アクロディスク・シリンジフィルター●未滅菌●0.1μm●25mm
アズワン品番67-8952-74
1箱(1000個)
¥469,800
税込¥516,780
77日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
仕様●アクロディスク WBC (White Blood Cell) シリンジフィルター●25mm●滅菌
仕様●wwPTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●0.45μm
アズワン品番67-8953-22
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
74日以内出荷
仕様●ナイロンメンブレン・アクロディスクGF・シリンジフィルター●25mm●GF/0.45μm
アズワン品番67-8952-49
1箱(200個)
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
仕様●DMSOセーフアクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●25mm●滅菌済み
アズワン品番67-8952-16
1箱(50個)
¥33,980
税込¥37,378
63日以内出荷
仕様●アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●10μm●バーサポアメンブレン
アズワン品番67-8955-80
1箱(1000個)
¥539,800
税込¥593,780
23日以内出荷
仕様●スーポアEKV アクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●スーポアEKV●25mm●滅菌済み
アズワン品番67-8953-17
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
78日以内出荷
仕様●アクロディスクPFシリンジフィルター●滅菌済み●個別包装●0.8/0.2μm●25mm
アズワン品番67-8951-57
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:4.1、フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過
材質再生セルロース
品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)25
アズワン品番61-0196-01
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:4.1、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過
材質再生セルロース
品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)25
アズワン品番61-0196-02
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Φmm)50
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49
滅菌(EOGガス)可
材質(フィルター)親水化ポリマー
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)6
寸法(幅W×長さL)(mm)194×493
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力400L/分
関連キーワード
1
2
3
次へ