こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途木材、金属などの研磨
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り
トラスコ品番852-4925
材質研磨布:アランダム砥粒
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数80
砥粒アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)19.5
穴径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。
用途鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削。黒皮はがし。
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。
トラスコ品番806-3976
材質ジルコニア砥材
粒度80(#)
厚さ(mm)13.5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
羽根枚数90
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。
材質アルミナ砥材
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
羽根枚数40
羽根の長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
品質上の信頼性を維持し、その上大幅なコスト削減を達成しました。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、ステンレス・鉄の研削研磨。
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10
羽根枚数80
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートをきれいに削れます。
用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)25
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番765-3450
材質フェルト
適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
トラスコ品番765-3280
材質ゴム
穴径M10
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
外径(mm)180
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。
仕様S
トラスコ品番297-8008
粒度80
砥材Z
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数90
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
材質酸化アルミナ
適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数3×18
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
トラスコ品番322-4759
粒度240(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)17
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ)
適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。
トラスコ品番765-3247
適合機種アングルグラインダー
材質酸化アルミナ
粒度(#)36
色赤
砥材セラミック クールタイプ
穴径(Φmm)専用バックパッドに取付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。
トラスコ品番765-3409
粒度#100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレスの表面研磨に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])9550
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質不織布/酸化アルミナ
適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
呼びレンチ:T8-D(Torx 8)
レンチ7808205
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)5
適合インサートSDHT09T308FR-NM
仕様両面テープ式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
砥材アルミナ(A)
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨
粒度100
砥材アルミナ
種別ディスクW
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材
取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗り肌を残した研磨が可能です
耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け
ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し
寸法(mm)114×70
粒度3000番相当
仕様目消し・仕上げ研磨
適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)
種別ブラック
形状シートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。
耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。
ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け)
※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。
寸法(mm)114×70
粒度2000番相当
仕様塗装面肌調整
適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)
種別グリーン
形状シートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材ジルコニア
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15(16)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材一般金属
砥材A
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様両面テープ式
種別粘着式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
用途重研削用
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.0
砥材C(炭化けい素)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
接着剤R/R(レジンボンド)
穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
タイプマジック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ