ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
厚さ(mm)3
材質WA砥石
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。
トラスコ品番251-4354
材質GC砥石150番
直径(Φmm)Φ22
シャフト径(Φmm)2.35
シャフトなし
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
G50C用ディスク砥石です。
適合ディスク砥石50mm#36(研削用)
トラスコ品番758-3583
材質砥石
質量(g)21
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
形状オフセット型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高使用周速度(m/min)2700
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
現場の下地作業後のコテムラの山を取り、下地面を平滑に仕上げます。
タフポリッシャーに取り付けてご使用ください。
質量(kg)2.5
寸法(Φmm)330
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
砥粒WA砥粒
入数5
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
砥粒GC砥粒
入数5
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
区分セット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数6
1セット
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数3
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
軸径(Φmm)3
粒度#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数3
1パック
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
軸径(Φmm)3
粒度#500
色オレンジ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数3
1パック
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数3
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
粒度#120
タイプ研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数3
1パック
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
軸径(Φmm)3
区分セット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数6
1セット
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
軸径(Φmm)3
粒度#80
タイプ研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)30
入数3
1パック
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
MRO-200DGの切断砥石用カバーです。
適合本体MRO-200DG
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
軸径(Φmm)3
質量(g)47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
砥粒WA
外径(mm)30
ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒アルミナ長繊維
穴径(mm)Φ1.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ