1,152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ会議に最適なカメラ設置対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【カメラ棚】5 付属品雲台固定用ボルト/機器保持マジックベルト 質量(kg)17 寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラ棚有効】300×210
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)10 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書 材質スチール/ABS 質量(kg)約4.1 タイプデスク取付 取付方式クランプ方式/グロメット方式 耐荷重(kg)最大8まで(2台合計) 天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大27インチまで 取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm 可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°) アームの可動方向水平垂直
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

サンコー(電子機器)4軸式モニターアームポールマウント
エコ商品
「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
耐荷重(kg)5 質量(kg)2 保証期間1年間 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール直径:15~30mm(対応幅) パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

耐荷重(kg)最大:約20 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
3,298 税込3,628
欠品中

小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12 セット内容本体支柱1400mm/本体ベース/NaP-VK0 質量(kg)17.7 VESAマウント(mm)100×100 ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

サンコー(電子機器)モニターアーム用ロングポール(100cm)
エコ商品
耐荷重(kg)最大:約20 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント。耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供。424mmまでの高さ調節に対応。モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム。3台のモニタを水平に揃える微調整機能。360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適 ブラック 長さ(m)1.4 幅(cm)30 角度調整範囲-1 高さ(cm)46.3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D490~510×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0871-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書 材質スチールプラスチック 質量(kg)約2.7 ブラック 取付方式クランプ方式グロメット方式 適合規格VESA 75×75mm100×100mm 本体寸法(mm)約712×114×473 耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し) 取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45 適合モニターサイズ最大27インチまで 可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 マットブラック 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg)約4.0 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

サンコー(電子機器)縦型3面ロングポールモニターアーム
エコ商品
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6 付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ 質量(kg)5 高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200 保証期間1年間 VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書 質量(g)約2930 保証期間6か月 天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください) VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)対応ポール直径:35 パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 奥行(mm)100以上 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)1.9 角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度 天板厚さ(mm)10~80 液晶モニター2台 適合モニターサイズ~27 アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
エコ商品
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
859 税込945
6日以内出荷

約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

ファースト(ディスプレイ)ポールサイン
メッセージを支えます。 頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
仕様屋内・両面 材質(ベース)ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可) 質量(kg)58 取付方式VESA W200~700mm H100~600mm 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)100 高さ調節 対応インチサイズ~90インチ 搭載可能質量(kg)~80
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ
HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ。
色(本体)ブラック モニターサイズ6.6
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ファースト(ディスプレイ)ポールサイン 角度調整機能付
メッセージを支えます。 頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
仕様屋内・両面・角度調整 種類塩ビ透明1.5mm 2枚合わせ 材質(支柱)Φ13ステンレスICSパイプ コーナーABS樹脂 材質(ベース)ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ 枠材アルミ押型材化研シルバー仕上げ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。 モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。 モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。 最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ) 付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1 材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ) 耐荷重1.3kg 本体質量(g)約990 対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時) ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX 軸数(可動)1 保守管理6ヶ月 環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

LXモニターアーム用のグロメットマウントキットです。作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンLXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポールと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途LXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポール用アクセサリ、グロメット取り付け セット内容グロメットプレート、ボルト、蝶ナット、T 型レンチ、ケーブルタイ 取付方式グロメット 保証期間10年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
1箱(50個)
31,980 税込35,178
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(3個)
18,980 税込20,878
33日以内出荷

長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約8.6 荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 適合モニターサイズ40インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm)約330
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約4.5 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時) 本体質量(kg)約8.6 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75x75 液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能) 適合モニターサイズ40インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。 伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。 ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。 透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。 脚3本と板1枚のセット販売です。
幅(Φmm)290 板厚(mm)5 脚数(本)3
1台
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-216 ホワイト)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約8.6 荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 適合モニターサイズ40インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm)約330
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg)約4.0 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 寸法(mm)114×516×1000 質量(kg)約3.7 タイプデスク取付 取付方式C型クランプ 耐荷重(kg)8 保証期間3年間 取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上 液晶モニター1 対応インチサイズ17~32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

デスクマウント式プレミアムモニタアーム。画面をデスクの上に引き上げ、省スペースを実現します。 <柔軟に使えるモニタアーム>このシングルモニタアームは、34インチまでのVESA規格モニタ(75x75、100x100)に対応しています。 <スマートなデザインと安定性>アルミニウム製のVESA規格対応アームは8kgまでの積載に対応し、ディスプレイをしっかりと支えます。コンピュータとの接続に便利なUSB 3.0ポートを内蔵しています。アーム部分は可動域が広く、514mmまで伸長が可能です。モニタホルダーは力を入れずに横方向に動かして画面を調整できるようになっています。多関節設計により、最適なビュー角度への調整が簡単です。左右の角度変更と上下の傾きは+/-90度の範囲で調整可能です。ディスプレイの回転も+/-90度に対応し、画面の縦横の方向を変えることができます。 <高さ調節機能>モニタアームは支柱に沿って620mmまで上下に動かし、快適な高さに調整できます。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。 伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。 ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。 透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやプラモデルスタンド、ぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。 伸縮クリアポールスタンドの底は滑り止め樹脂が付いているのでテーブルや棚、ラック等にしっかり固定できます。 脚4本と板1枚のセット販売です。
板厚(mm)5 脚数(本)4
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書 材質スチールプラスチック 質量(kg)約1.5 取付方式クランプ方式グロメット方式 適合規格VESA 75×75mm100×100mm 本体寸法(mm)約416×114×473 耐荷重最大7kgまで 取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45 適合モニターサイズ最大32インチまで 可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)