2,123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
1個
2,850 税込3,135
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番EA934WF-50 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷


S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。 ホース長さ(m)1 使用圧力(空気圧)0~690kPa
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レギュラー(中判)用とミニ(小判)用のペーパータオル専用のディスペンサーを用意。 ディスペンサー内のアジャスターで紙サイズを調整することで、どちらのサイズにも使用できます。
用途飲食店、 スーパーのバックヤード等の食品関係 付属品取付用ねじ・両面テープ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×155×140
1個
3,288 税込3,617
当日出荷

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

カップディスペンサー モノタロウ 動画あり
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。 収納数7オンス紙コップ約50個 適合サイズ7オンス(205ml用) 付属品取付用ネジ2本 材質ABS+PC+磁石 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
1,998 税込2,198
欠品中

テープカッター 卓上用 モノタロウ 動画あり
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24 材質本体/PP、リール/ABS 質量(g)約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82 テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄 材質(本体)ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッター<カルカット> コクヨ 動画あり
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19 適合大巻き・小巻き両用 材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg)1.2 テープ種類大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24 質量(kg)約1.15 材質本体/PP、リール/ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100 テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
1台
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体側面部分が半透明になっているので補充のタイミングがすぐにわかります。
用途ペーパータオルの収納に。 付属品両面テープ、ネジ 材質ABS樹脂 前面:ホワイト、背面:ブラック
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL)450 質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242 アズワン品番64-8924-21 RoHS指令(10物質対応)対応 噴霧量(mL)約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ 動画あり
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質ABS 寸法(mm)115×55×215 容量(mL)500 質量(g)約385
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
寸法(mm)85×210×100
1個
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ずっしりとして安定感のある定番タイプです。 幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。
材質本体・テープリール・底板:R-ABS100% テープ種類大巻き 外寸法・幅(mm)84 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)225
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き 外寸法・幅(mm)27 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)91
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19 仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番136-5943 セット内容メンディングテープ 材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g)287 シリーズScotch テープ種類小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63 適合紙管(mm)25
1個
699 税込769
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エムテートリマツディスペンサー3ツ穴
3つ穴ですので素早く、簡単にソース等がかけられます。
材質ポリエチレン
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2 適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード 材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス 質量(g)約890 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40 対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
1個
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1 使用方法センサー式 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 容量(mL)液体:250 形態包装:箱入り 吐出量(mL)約1.9 アズワン品番64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷