265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


容量(mL)3600 間口W×奥行D×高さH(mm)200×305×715 TKG品番9-1611-1001 TKG品番(2017)6-1437-0801
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷


容量(L)3.5 材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ) 質量(g)800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こぼれ防止シリコン羽根。清潔にシリアルやスナックを盛り付けできます。
容量(L)7 材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、羽根:シリコン 寸法(mm)330×240 質量(kg)3.2 高さ(mm)670
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。 付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m) 質量(kg)7.2 電源(V)AC100~240 適合チューブ内径(Φmm)4
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄 材質(本体)ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カップディスペンサー モノタロウ 動画あり
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。 収納数7オンス紙コップ約50個 適合サイズ7オンス(205ml用) 付属品取付用ネジ2本 材質ABS+PC+磁石 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(10m)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)ポップンディスペンサー
エコ商品
操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。 大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。 汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに! 容量(L)約3.5 材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ) レッド 質量(g)約800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが出てきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×690 TKG品番9-1611-1301 TKG品番(2017)6-1437-1101
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128 材質ABS樹脂 最大テープ幅(mm)25 アズワン品番64-8720-24 最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カップを注ぎ口の下のハンドルに軽く押しつけるようにするだけで、カップに飲み物を注ぐことができます。 片手で使えて大変便利です。セルフサービスに最適です。どのサイズのドリンクディスペンサーにも合います。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷


容量(mL)3600×3個 間口W×奥行D×高さH(mm)525×305×715 TKG品番9-1611-1201 TKG品番(2017)6-1437-1001
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ5・7oz用 ホワイト セット内容本体、背板(マグネット付) 仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。 2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用 材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS テープ長さ(m)70まで対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39 適合テープ幅(mm)24
1個
269 税込296
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

生理用品ディスペンサーを導入して女性が働きやすい環境作りをしませんか?。生理用品もトイレットペーパーと同じ感覚で使用できる環境を広めたい
高さ(mm)350 質量(g)240 奥行(mm)130 横(mm)105
1セット
2,488 税込2,737
4日以内出荷

生理用品ディスペンサーを導入して女性が働きやすい環境作りをしませんか?。生理用品もトイレットペーパーと同じ感覚で使用できる環境を広めたい
高さ(mm)368 質量(g)950 奥行(mm)135 横(mm)295
1セット
7,388 税込8,127
4日以内出荷

1パック(5個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。
材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット ディープブルー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)320 適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410 適合サイズ3オンス 収納数(ペーパーカップ)約50個 関連資料(1.2MB) TKG品番9-0982-0501
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(5本)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーシーラー用テープカッター刃です。1セット(刃・ビス2本・取説)が3セット入になります。
セット内容刃・ビス2本・取説
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。
材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個 材質本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄 ブラック 質量(g)490 適合サイズ(mm)カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80) 寸法(cm)14.8×16×63.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。 質量(g)23 先端径(Φmm)10 全長(mm)50 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

RS Pro スプレーディスペンサ、 0.75 Lこの大型 RS Pro スプレーディスペンサを使用すると、液体をあらゆる表面に確実に塗布できます。750 ml の容量で、オイルやその他の浸透液 / 脱脂液と同様に、液体クリーナーにも対応します。 ボトルの補充と再シールは、便利なねじキャップを使用して簡単に行うことができます。ディスペンサの LID の TOP には、効率的なポンプスプレーヘッドが付いており、すばやく安全にスプレーできます。また、使用する液体の量を高度に制御し、混乱や無駄を最小限に抑えることができます。 このスプレーディスペンサの部品と材料は、安全性と品質に関する厳しい RS Pro の基準を満たすようにテストされています。この製品は、自動車環境だけでなく、定期的な清掃やメンテナンスのための潤滑が必要な産業環境で使用されています。特長と利点.スプレーディスペンサ .ボトルにはキャップが付いているため、キャップを閉められます .ポンプスプレーヘッドにより、迅速で煩わしさのないディスペンスが可能です .工業用に設計されている .オイル、浸透液、脱脂液に適しています 容量: 750 mlRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = スプレーディスペンサ容量 = 0.75L 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様壁掛け用のマウント付 材質ABS樹脂樹脂 質量(kg)1.28 タイプ2列2段 内寸(mm)コンパートメント:W103×D106 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×224×309
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

異物混入対策に! テープリールのないシンプル設計 部品の紛失もなく取付も簡単
材質SUS304 テープ長さ(m)最大35巻 最大テープ幅(mm)30 適合径(Φmm)95
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ディスペンサータイプ = 多目的小型サイフォンポンプ。容量 = 1L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 1 Lこの業務用品質のサイホンポンプを使用すると、届きにくい場所でも確実に液体を供給できます。家庭やガレージで使用できる汎用のソリューションで、 1 リットルの容量により、外出先でも持ち運ぶことができます。 このミニポンプは Durable で軽量なプラスチック製で、シンプルな 3 部品組み立てで簡単にメンテナンスできます。手で操作できるポンプと、面倒な場所に機械や機器を上から動かすための柔軟なチューブを備えています。 この RS Pro のコンポーネント(この製品など)はすべて、徹底的にエンジニアテストされるため、高い品質に頼ることができます。このサイホンポンプは、オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナーに適しているほか、ガレージ、産業用作業場、家庭用 DIY でも使用できます。特長と利点.多目的ミニサイホンポンプ .プラスチック製 .容量は 1 リットル .ポンプを簡単に操作でき、手で操作できます .オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)チップアイスディスペンサー
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60 電源(V)100 定格消費電力(W)約440/495 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800 配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm 始動電流(A)約33/30 運転電流(A)約5.8/5.2 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日 放熱量(W)約945/1070
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)