39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。 トラスコ品番103-0193 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル 寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83 タイプ120メッシュ メッシュ120 上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
83 税込91
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ディスポフィルター#135
染料の不純物を取り除く為のろ過装置。 メッシュ精度が高く、精度の高い液体と固形物のろ過が出来るフェルター付カップ。
セット内容本体×1 材質PP、ポリエステル 寸法(mm)128×128×83 メッシュ#135
1個
60 税込66
当日出荷

洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 底寸法(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途塗料の濾過に。 トラスコ品番103-0194 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル 寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83 タイプ135メッシュ メッシュ135 上径×下径×高さ(mm)128×50×83
1個
73 税込80
当日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
759 税込835
当日出荷

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルター
紙製フィルターのようにへたることがありません。また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
用途塗料のろ過に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル 半透明 径(Φmm)【下部】50 口径(mm)50 直径×高さ(mm)128×83 上部径(Φmm)128
1箱(8パック×50個)
33,980 税込37,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)50
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1 寸法(mm)Φ90×143 容量(mL)(ファンネル)350 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~30 材質(ホルダー)PE 接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ#100 種別ナイロン 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 高さ(mm)51 網目130ミクロン 上部外径(Φmm)115 下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60
1箱(50個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm)28 滅菌未滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 仕様溶液系/水系、有機溶剤系
1箱(50個)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル 穴径(μm)0.45 対応吸引式 ろ過量目安(mL)300~3000 材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC36
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-34 品名ポリキャップ36TC
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリキャップAS36
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 品名ポリキャップ36AS 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-31
1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC150
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-36 品名ポリキャップ150TC
1個
32,980 税込36,278
24日以内出荷

PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
1箱(300本)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-35
1セット(12個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-32
1セット(12個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
1セット(12個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-38
1セット(12個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-31
1セット(12個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-37
1セット(12個)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
1セット(12個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-40
1セット(12個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ろ過精度0.01μm 処理空気量(L/min(ANR))70 耐圧(MPa)0.8 使用温度(℃)50以下 適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
1箱(2個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様滅菌コンテナ用ディスポ紙フィルター 500枚入 アズワン品番7-4881-31
1パック(500枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

品番:F800-00 は回収時のプロテイン除去液にも強くなっています。品番:A805-00 は約3000回の滅菌が可能です。
1箱(100枚)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)