ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)30×270×37H
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.35
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)90
タイプソフト
外形寸法(mm)260×42×37
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.35
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
外形寸法(mm)275×25×35
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)121
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
毛材ポリエステル
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)285
種別スリム HPMシリーズ
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
毛丈(mm)25
寸法(幅W×長さL)(mm)22×285
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)160
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機で洗浄する前に、こびりついた汚れを取るためのブラシです。
毛は、水が飛び散りにくい毛の構造になっています。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:プラスチック
全長(mm)304
直径(Φmm)69
毛丈(mm)約25
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ブラシ先端にカーブがついている。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。
HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途容器の四隅や機械の角の清掃
全長(mm)225
質量(g)40
オーバルヘッドデザインにより角、隅、前方、曲面などあらゆる面に対応したスーパーミニブラシです。
材質ナイロン毛
全長(mm)270×65
質量(g)52
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)20
本体寸法(mm)255×25
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)75×65
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
5色のバリエーションでHACCPに対応
寸法(mm)285×22×H45
毛丈(mm)15~23
線径(mm)0.4
金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。従来のブラシと変わらない高耐久性。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを、フィラメントには高機能ポリエステルを使用。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
材質本体=ポリプロピレン、毛=ポリエステル
寸法(mm)290×45×H50
毛丈(mm)20
耐熱温度(℃)120
5色のバリエーションでHACCPに対応
寸法(mm)290×45×H50
毛丈(mm)20~32
線径(mm)0.4
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
ディッシュや狭い箇所も手軽に洗浄出来るミニサイズのブラシです。
サイズミニ
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。食器の洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
毛丈(mm)19
外径×ブラシ長×全長(mm)60×98×305
TKG品番9-1286-1001
TKG品番(2017)6-1154-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。
静電気発生を防止するブラシです。
材質ブラシ/人工毛、柄/木
全長(mm)190
アズワン品番4-4763-01
1本
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
関連キーワード