白煙が止まる
オイル減り、オイル漏れがなくなる
エンジンノイズが小さくなる
圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください)
使用方法4Lに対し1本(500mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。
新開発の添加剤を配合。
エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。
化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。
強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車ガソリン・ディーゼル車
液色白色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。
シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。
圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。
乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。
エンジンオイル交換時に添加してください。
適合車ガソリン&ディーゼル車
使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合
使用量エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.37L
危険物の性状非水溶性
1本(370mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分鉱油、二硫化モリブデンなど
使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい
外観灰黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。
ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車
使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤
適合車ガソリン車・ディーゼル車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤
適合車ガソリン車・ディーゼル車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量325mL
危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。
エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。
目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。
すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。
エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
用途油圧タペット性能向上剤
適合車ガソリン、ディーゼル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード